LITTLE GIANT NBB-3072-8PY-2H รถบรรทุกแบบยกพื้น 3600 ชั้น XNUMX Lb.
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รถบรรทุกแพลตฟอร์มมือจับคู่ Twin |
การกำหนดค่าล้อ | (2) แข็ง, (2) หมุน |
ล้อล้อ Dia. | 8" |
วัสดุล้อเลื่อน | ยูรีเทน |
ความกว้างของล้อล้อ | 2" |
สี | ด้ามจับสีเทา / น้ำเงิน |
ความสูงของดาดฟ้า | 11 " |
ดาดฟ้ายาว x กว้าง | 72 "x 30" |
ความยาวดาดฟ้า | 72 " |
วัสดุพื้นดาดฟ้า | เหล็ก |
ความกว้างของดาดฟ้า | 30 " |
เสร็จสิ้น | เคลือบด้วยผงทนทาน |
วัสดุกรอบ | เหล็ก |
วัด | 12 |
ประเภทการจัดการ | ที่จับท่อแบบถอดได้ |
ความจุโหลด | 3600 ปอนด์ |
จำนวนล้อล้อ | 4 |
ความสูงโดยรวม | 40 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 76 " |
ความกว้างโดยรวม | 30 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 67.5 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 38.1 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 193.04 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 76.2 |
รหัส HS | 8716805010 |
รุ่น | ความยาวดาดฟ้า | ความกว้างของดาดฟ้า | เสร็จสิ้น | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NBB-3060-8PY-2H | 60 " | 30 " | ผงเคลือบผิว | 64 " | 30 " | ฿51,081 | |
NBB-2460-8PY-2H | 60 " | 24 " | เคลือบด้วยผงทนทาน | 64 " | 24 " | ฿42,725 | |
NBB-3660-8PY-2H | 60 " | 36 " | เคลือบด้วยผงทนทาน | 64 " | 36 " | ฿54,033 | |
NBB-3672-8PY-2H | 72 " | 36 " | เคลือบด้วยผงทนทาน | 76 " | 36 " | ฿58,661 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.