LITTLE GIANT NBP-2436-8PUBK รถบรรทุกแบบแท่นมาตรฐาน 3600 ปอนด์
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รถบรรทุกท่อ |
ล้อ Dia. | 8" |
ประเภทล้อ | (2) แข็ง, (2) หมุน |
ความกว้างของล้อ | 2" |
สี | สีเทา / สีน้ำเงิน |
ความสูงของดาดฟ้า | เหล็ก |
ความยาวดาดฟ้า | 36 " |
ความกว้างของดาดฟ้า | 24 " |
เสร็จสิ้น | ผงเคลือบผิว |
วัด | 12 |
ความจุโหลด | (2) แข็ง, (2) หมุน |
ความสูงโดยรวม | 8" |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 39 " |
ความกว้างโดยรวม | 24 " |
ประเภทล้อ | ยูรีเทน |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 35.55 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 27.94 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 99.06 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 60.96 |
รหัส HS | 9403200030 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ความสูงโดยรวม | ล้อ Dia. | สี | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | ประเภทล้อ | ความสูงของดาดฟ้า | ความยาวดาดฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBP6W-3672-6PY | 38 " | 6" | สีเทา | 75 " | 36 " | ยูรีเทน | 9" | 72 " | ฿39,714 | RFQ
|
NBP-2448-8PUBK | 8" | 8" | สีเทา / สีน้ำเงิน | 51 " | 24 " | ยูรีเทน | เหล็ก | 48 " | ฿25,364 | |
NBP-3048-8PUBK | 8" | 8" | สีเทา / สีน้ำเงิน | 51 " | 30 " | ยูรีเทน | เหล็ก | 48 " | ฿27,419 | |
NBP-3060-8PUBK | 8" | 8" | สีเทา / สีน้ำเงิน | 63 " | 30 " | ยูรีเทน | เหล็ก | 60 " | ฿34,045 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.