LITTLE GIANT NBP6W-3672-6PY Pipe Stake Truck 6 ล้อ 72 x 36
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รถบรรทุกท่อ |
ล้อ Dia. | 6" |
ความกว้างของล้อ | 2" |
สี | สีเทา |
ความสูงของดาดฟ้า | 9" |
ความยาวดาดฟ้า | 72 " |
ความกว้างของดาดฟ้า | 36 " |
เสร็จสิ้น | เคลือบผง |
วัด | 12 |
ความจุโหลด | 3600 ปอนด์ |
ความสูงโดยรวม | 38 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 75 " |
ความกว้างโดยรวม | 36 " |
ประเภทล้อ | ยูรีเทน |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 81.9 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 91.44 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 190.5 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 25.4 |
รหัส HS | 9403200030 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ความสูงโดยรวม | ล้อ Dia. | สี | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | ประเภทล้อ | ความสูงของดาดฟ้า | ความยาวดาดฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBP-2436-8PUBK | 8" | 8" | สีเทา / สีน้ำเงิน | 39 " | 24 " | ยูรีเทน | เหล็ก | 36 " | ฿23,605 | |
NBP-2448-8PUBK | 8" | 8" | สีเทา / สีน้ำเงิน | 51 " | 24 " | ยูรีเทน | เหล็ก | 48 " | ฿25,364 | |
NBP-3048-8PUBK | 8" | 8" | สีเทา / สีน้ำเงิน | 51 " | 30 " | ยูรีเทน | เหล็ก | 48 " | ฿27,419 | |
NBP-3060-8PUBK | 8" | 8" | สีเทา / สีน้ำเงิน | 63 " | 30 " | ยูรีเทน | เหล็ก | 60 " | ฿34,045 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.