LITTLE GIANT PDT-4048-6PH แท่นวางสินค้า Dolly 3600 Lb Phenolic
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | พาเลทดอลลี่ |
ล้อล้อ Dia. | 6" |
วัสดุล้อเลื่อน | ฟีนอล |
ประเภทล้อเลื่อน | (2) หมุน, (2) แข็ง |
ความกว้างของล้อล้อ | 2" |
สี | สีเทา |
ความจุโหลด | 3600 ปอนด์ |
จำนวนล้อล้อ | 4 |
ความสูงของแพลตฟอร์ม | 9" |
ความยาวแพลตฟอร์ม | 48 " |
วัสดุแพลตฟอร์ม | เหล็ก |
รูปแบบแพลตฟอร์ม | เปิด, ล้าง |
ความกว้างแพลตฟอร์ม | 40 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 36.45 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 25.4 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 121.92 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 101.6 |
รหัส HS | 8716805010 |
รุ่น | ความกว้างแพลตฟอร์ม | ราคา | |
---|---|---|---|
PDT-4048-6PHFL | 40 " | ฿31,251 | |
PDT-4248-6PH | 42 " | ฿28,785 | |
PDT-4248-6PHFL | 42 " | ฿32,407 | |
PDT-4848-6PH | 48 " | ฿29,649 | |
PDT-4848-6PHFL | 48 " | ฿32,984 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.