LITTLE GIANT SC2-2460-10SR กล่องนิรภัยไซต์งาน 1500 Lb.
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กล่องรักษาความปลอดภัยไซต์งาน |
สี | สีเทา |
องค์ประกอบ | (2) ชั้นวางตรงกลาง |
ความลึก | 48 " |
วัด | 12 |
ประเภทการจัดการ | สลักสไลด์แม่กุญแจ |
ความสูง | 60 " |
ระบบล็อค | จุด 3 |
วัสดุ | เหล็ก |
จำนวนประตู | 1 |
จำนวนลิ้นชัก | 0 |
จำนวนชั้นวาง | 2 |
กุญแจล็อค Max. Dia. | 1 / 2 " |
ความจุ | 1500 ปอนด์ |
ใช้กับ Caster No. | Mfr. เลขที่ 1027-SP-RR, 1027-SR-P-SR |
ความกว้าง | 27 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 160.2 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 152.4 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 154.94 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 68.58 |
รหัส HS | 8716805010 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | จำนวนชั้นวาง | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
SC2-2448-10SR | 2 | 27 " | ฿99,145 | ||
SC2-3048-10SR | 2 | 33 " | ฿107,166 | ||
SC-2448-10SR | - | 27 " | ฿86,785 | ||
SC-2460-10SR | - | 27 " | ฿104,681 | ||
SC-3048-10SR | - | 33 " | ฿96,781 | ||
SC-A-2448-10SR | 1 | 27 " | ฿99,086 | ||
SC-A-2460-10SR | 1 | 27 " | ฿106,909 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.