LITTLE GIANT T3-2448-6PYFP60 รถเข็นเก็บของขนาดใหญ่ 24 x 48 Forkliftable
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รถยกสั่งซื้อ |
ล้อ Dia. | 6" |
วัสดุล้อ | ยูรีเทน |
ประเภทล้อ | (2) หมุน, (2) แข็ง |
ความกว้างของล้อ | 2" |
สี | สีเทา |
การก่อสร้าง | เหล็กเชื่อมทั้งหมด |
ระยะห่างระหว่างชั้นวาง | 19 " |
เสร็จสิ้น | เคลือบผง |
วัด | 12 |
ความจุโหลด | 3600 ปอนด์ |
จำนวนชั้นวาง | 3 |
ความสูงโดยรวม | 69 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 48.5 " |
ความกว้างโดยรวม | 24.5 " |
ความยาวชั้นวาง | 48 " |
ความกว้างของชั้นวาง | 24 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 116.1 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 172.72 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 121.92 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 60.96 |
รหัส HS | 8716805010 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความกว้างโดยรวม | ความกว้างของชั้นวาง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
T3-3048-6PYFP60 | 30.5 " | 30 " | ฿62,589 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.