LITTLE GIANT WT-3072-LL โต๊ะทำงานกว้าง 72 นิ้ว x ลึก 30 นิ้วรวมตัวปรับระดับขา
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ม้านั่งทำงานของช่างเครื่อง |
ความลึก | 30 " |
ประเภทขอบ | ตรง |
เสร็จสิ้น | ผงเคลือบผิว |
สีกรอบ | สีเทา |
ความสูง | 32 ถึง 35 " |
ประเภทขา | ตรง |
ความจุโหลด | 2000 ปอนด์ |
ความหนาสูงสุด | 1.75 " |
ความกว้าง | 72 " |
วัสดุพื้นผิวงาน | บล็อกคนขายเนื้อ |
ชุดโต๊ะทำงาน | รอย |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 83.25 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 195.58 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 101.6 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 91.44 |
รหัส HS | 9403200030 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความลึก | ความสูง | ประเภทขา | ความจุโหลด | วัสดุพื้นผิวงาน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WSJ2-3072-36-DR | 30 " | 37.75 " | ตรง | 3000 ปอนด์ | บล็อกคนขายเนื้อ | ฿68,318 | RFQ
| |
WW3672-HD-ADJ | 36 " | 28 ถึง 37 " | ปรับความสูงได้ตรง | 10,000 ปอนด์ | 7 กรัม เหล็ก | ฿81,818 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.