LITTLE GIANT LADDERS 15272-001 บันไดขั้นบันไดอลูมิเนียม 4 ฟุต
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | บันไดขั้นบันได |
ประเภท ANSI | IA |
การแพร่กระจายฐาน | 25 " |
ความกว้างด้านล่าง | 19 " |
ความสูงของบันได | 4ft |
ความจุโหลด | 300 ปอนด์ |
วัสดุ | อลูมิเนียม |
จำนวนขั้นตอน | 2 |
ความลึกของแพลตฟอร์ม | 14 " |
ความสูงของแพลตฟอร์ม | 21 " |
ความกว้างแพลตฟอร์ม | 14 " |
ความลึกของขั้นตอน | 3" |
เหยียบ | ซึ่งได้ทำเป็นสัน |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 6.06 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 13.97 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 132.59 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 49.28 |
รหัส HS | 7616995030 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.