Little Giant Pumps 582503 | ปั๊มขับแม่เหล็ก 1/10 แรงม้า 115v | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

LITTLE GIANT PUMPS 582503 ปั๊มขับเคลื่อนแม่เหล็ก, 1/10 แรงม้า, 115V | AC2YGX 2P041

LITTLE GIANT PUMPS 582503 ปั๊มไดรฟ์แม่เหล็ก, 1/10 แรงม้า, 115V

In Stock
รายการ: AC2YGX รุ่น: 582503อ้างไขว้: 2P041
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
฿21,706 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นปั๊มไดรฟ์แม่เหล็ก
แอมป์1.7
ประเภทแบริ่งแรงผลักดัน
ตลับแรงผลักดัน
ความยาวสายไฟ6 ฟุต
ประเภทสายไฟSJP 3 ตัวนำ
ออกแบบป้อนแรงโน้มถ่วงต้องการให้ช่องปั๊มต่ำกว่าระดับของเหลว
แอมป์โหลดเต็ม1.70
ปะเก็นเทียม-N
วัสดุปะเก็นเทียม-N
GPM @ 1 ฟุต ของหัวหน้า14.2
GPM ที่ 1 ฟุต14.2
GPM ที่ 15 ฟุต9.2
GPM ที่ 20 ฟุต4.2
GPM ที่ 3 ฟุต13.5
GPM ที่ 6 ฟุต12.8
GPM ที่ 9 ฟุต11.8
GPM ของน้ำที่ 15 ฟุต ของหัวหน้า9.2
GPM ของน้ำที่ 18 ฟุต ของหัวหน้า7.5
GPM ของน้ำที่ 24 ฟุต ของหัวหน้า1.0
GPM ของน้ำที่ 3 ฟุต ของหัวหน้า13.5
GPM ของน้ำที่ 6 ฟุต ของหัวหน้า12.8
GPM ของน้ำที่ 9 ฟุต ของหัวหน้า11.8
ความสูง4.9 "
ที่อยู่อาศัยและพลังงานโพรพิลีน
วัสดุที่ใช้ผลิตโพรพิลีน
HP1/10
เครื่องผลักดันโพรพิลีน
วัสดุใบพัดโพรพิลีน
ทางเข้า1 เอฟพีที
ความยาว9.6 "
สูงสุด ศีรษะ24.3 ฟุต
สูงสุด แรงดึงดูดเฉพาะ1.1
แม็กซ์ ความเหนียว100 SSU
ตู้มอเตอร์อปพร
ชนิดเครื่องยนต์PSC
การติดตามแนวนอน
แรงดันใช้งาน10.5 PSI
ทางออก1/2 เอฟพีที
PSI10.5
ปิด24.3 ฟุต
อุณหภูมิ (F) @ 0 PSIG140
อุณหภูมิ (F) @ 10 PSIG120
อุณหภูมิ (F) @ 20 PSIG120
อุณหภูมิ (F) @ 30 PSIG120
ชนิดภาพเขียนไดรฟ์แม่เหล็ก
UPC010121829268
แรงดันไฟฟ้า115V
วัตต์185W
ความกว้าง5.5 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.97
ความสูงของเรือ (ซม.)29.46
ความยาวเรือ (ซม.)17.27
ความกว้างของเรือ (ซม.)19.05
รหัส HS8413702005
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นHPHzแรงดันไฟฟ้าไหลราคา
LITTLE GIANT PUMPS 581031 ปั๊มขับแม่เหล็ก, 1/25 แรงม้า, 115V | เอซี2วายพีจี 2P579 5810311/25-115V-฿15,500
LITTLE GIANT PUMPS 581030 ปั๊มไดรฟ์แม่เหล็ก, 1/50 แรงม้า, 115V | AC2YPH 2P580 5810301/50-115V-฿14,322
LITTLE GIANT PUMPS 589204 ปั๊มไดรฟ์แม่เหล็ก, 1/35 แรงม้า, 115V | AD9FQC 4RL36 5892041/35-115V-฿13,675
LITTLE GIANT PUMPS 587400 ปั๊มไดรฟ์แม่เหล็ก, 3/4 แรงม้า, 115/230V | BR2UNW 587400 5874001/30-ฮิต / 115V-฿75,691
RFQ
LITTLE GIANT PUMPS 93178122 ปั๊มขับเคลื่อนแม่เหล็ก, 1.5 แรงม้า, 208/230/460V, 3 เฟส | BT3EKE 15FPDDS1-T 931781221 1 / 2-208-230 / 460V-฿64,472
RFQ
LITTLE GIANT PUMPS 581012 ปั๊มขับเคลื่อนแม่เหล็ก 1/20 แรงม้า | BT4GJT TE-3-MD 5810121/20-230V-฿18,443
RFQ
LITTLE GIANT PUMPS 581538 ปั๊มขับเคลื่อนแม่เหล็ก, 230V, 1/20 Hp | BT4GKF 581538 5815381/2050/60230V-฿22,173
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

LITTLE GIANT PUMPS 582503 ปั๊มไดรฟ์แม่เหล็ก, 1/10 แรงม้า, 115V
฿21,706 / หน่วย