Little Giant Pumps 502303 | ปั๊มจุ่มหอยโข่งขนาดกะทัดรัด 1/40 แรงม้า 115v | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

LITTLE GIANT PUMPS 502303 ปั๊มหอยโข่งจุ่มขนาดเล็ก 1/40 แรงม้า 115V | AB2VRD 1P521

LITTLE GIANT PUMPS 502303 ปั๊มหอยโข่งจุ่มใต้น้ำขนาดกะทัดรัด 1/40 แรงม้า 115V

In Stock
รายการ: AB2VRD รุ่น: 502303อ้างไขว้: 1P521
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
฿12,561 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นปั๊มหอยโข่งใต้น้ำขนาดกะทัดรัด
แอมป์1.7
ประเภทแบริ่งแขนเสื้อ
ความยาวสายไฟ6 ฟุต
ขนาดจำหน่าย1/4 สพป
หน้าที่ไม่สม่ำเสมอ
GPH ที่ 1 ฟุต300
GPH ที่ 3 ฟุต255
GPH ที่ 5 ฟุต205
GPH ที่ 9 ฟุต70
GPM ของน้ำที่ 1 ฟุต ของหัวหน้า5.0
GPM ของน้ำที่ 10 ฟุต ของหัวหน้า1.2
GPM ของน้ำที่ 2 ฟุต ของหัวหน้า120
GPM ของน้ำที่ 3 ฟุต ของหัวหน้า4.2
GPM ของน้ำที่ 5 ฟุต ของหัวหน้า3.4
GPM ของน้ำที่ 9 ฟุต ของหัวหน้า1.9
ความสูง4.5 "
วัสดุที่ใช้ผลิตอลูมิเนียม
HP1/40
Hz60
วัสดุใบพัดไนลอน
ประเภทใบพัดกึ่งเปิด
ทางเข้า3/8 "(F) NPT
ขนาดขาเข้า3/8 เอฟเอ็นพีที
ประเภทขาเข้า3/8 "(F) NPT
ความยาว5.5 "
สูงสุด ความหนืดของของไหล100 SSU
สูงสุด GPM @ หัวหน้า120 @ 2 ฟุต
สูงสุด ศีรษะ11.8 ฟุต
สูงสุด อุณหภูมิของเหลวน้ำดื่ม
สูงสุด แรงดึงดูดเฉพาะ1.1
นาที. GPM @ หัวหน้า1.2 @ 10 ฟุต
รอบต่อนาทีของมอเตอร์3400
ชนิดเครื่องยนต์ขั้วโลกสีเทา
ทางออก1/4 (ม) NPT
ระยะ1
การหมุนพอร์ตCW
PSI5.1
วัสดุสกรูเหล็กกล้าไร้สนิม
วัสดุซีลViton
ประเภทซีลลิป
วัสดุเพลาเหล็กกล้าไร้สนิม
ปิด11.8 ฟุต
ชนิดภาพเขียนทนต่อสารเคมี
UPC010121029194
แรงดันไฟฟ้า115V
วัสดุรูปก้นหอยไนลอน
วัตต์100W
วัสดุเปียกไนลอน, ไวตัน, ไนไตรล์, SSTL
ความกว้าง3.5 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.29
ความสูงของเรือ (ซม.)11.18
ความยาวเรือ (ซม.)16.26
ความกว้างของเรือ (ซม.)16
รหัส HS8413702090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

LITTLE GIANT PUMPS 502303 ปั๊มหอยโข่งจุ่มใต้น้ำขนาดกะทัดรัด 1/40 แรงม้า 115V
฿12,561 / หน่วย