Little Giant Pumps 527016 | ปั๊มจุ่มหอยโข่งขนาดกะทัดรัด 230v 1/40 Hp | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

LITTLE GIANT PUMPS 527016 ปั๊มหอยโข่งจุ่มขนาดเล็ก 230V, 1/40 Hp | AF8DEY 24WP26

LITTLE GIANT PUMPS 527016 ปั๊มจุ่มหอยโข่งแบบจุ่ม 230V 1/40 แรงม้า

In Stock
รายการ: AF8DEY รุ่น: 527016ข้ามอ้างอิง: 24WP26
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
฿11,261 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นปั๊มหอยโข่งใต้น้ำขนาดกะทัดรัด
แอมป์0.9
ประเภทแบริ่งแขนเสื้อ
สาย6 ฟุต
ความยาวสายไฟ12 ฟุต
ปลั๊กท่อระบายน้ำไม่
หน้าที่อย่างต่อเนื่อง
GPH ที่ 1 ฟุต325
GPH ที่ 10 ฟุต130
GPH ที่ 3 ฟุต300
GPH ที่ 5 ฟุต270
GPM ของน้ำที่ 1 ฟุต ของหัวหน้า5.4
GPM ของน้ำที่ 10 ฟุต ของหัวหน้า2.1
GPM ของน้ำที่ 2 ฟุต ของหัวหน้า120
GPM ของน้ำที่ 3 ฟุต ของหัวหน้า5
GPM ของน้ำที่ 5 ฟุต ของหัวหน้า4.5
GPM ของน้ำที่ 9 ฟุต ของหัวหน้า3
ความสูง4.6 "
วัสดุที่ใช้ผลิตไนลอน
HP1/40
Hz60
วัสดุใบพัดไนลอน
ประเภทใบพัดจุดเปิด
ทางเข้าการตรวจคัดกรอง
ความยาว5"
สูงสุด ความหนืดของของไหล100 SSU
สูงสุด GPM @ หัวหน้า120 gpm @ 2 ฟุต
สูงสุด ศีรษะ12.3 ฟุต
สูงสุด อุณหภูมิของเหลว120 องศา F
สูงสุด แรงดึงดูดเฉพาะ1.1
นาที. GPM @ หัวหน้า3 gpm @ 9 ฟุต
ชนิดเครื่องยนต์ขั้วโลกสีเทา
ทางออก1/4 "(ม.) NPT
ระยะ1
การหมุนพอร์ตCW
PSI5.3
วัสดุสกรูเหล็กกล้าไร้สนิม
วัสดุซีลViton
ประเภทซีลลิป
วัสดุเพลาเหล็กกล้าไร้สนิม
ปิด12.3 ฟุต
แรงดันไฟฟ้า230V
วัสดุรูปก้นหอยไนลอน
วัตต์100W
วัสดุเปียกไนลอน, ไวตัน, ไนไตรล์, SSTL, PVC, โพลีเอทิลีน
ความกว้าง5"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.6
ความสูงของเรือ (ซม.)13.97
ความยาวเรือ (ซม.)17.78
ความกว้างของเรือ (ซม.)19.05
รหัส HS8413919080

รายละเอียดสินค้า:

  • GPM ของน้ำที่ 7 ฟุต จำนวนหัวหน้า (3.8)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแรงดันไฟฟ้าแอมป์ความยาวสายไฟHPPSIความยาวราคา
LITTLE GIANT PUMPS 527003 ปั๊มจุ่มขนาดเล็ก, 1/40 แรงม้า, สายไฟ 6 ฟุต, ไนลอน | เอซี2วายจีพี 2P017 527003115V1.76 ฟุต1/405.34 9 / 16 "฿7,981

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

LITTLE GIANT PUMPS 527016 ปั๊มจุ่มหอยโข่งแบบจุ่ม 230V 1/40 แรงม้า
฿11,261 / หน่วย