Little Giant Pumps 527003 | ปั๊มจุ่มขนาดเล็ก 1/40 แรงม้า สายไฟ 6 ฟุต ไนลอน | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

LITTLE GIANT PUMPS 527003 ปั๊มจุ่มขนาดเล็ก, 1/40 แรงม้า, สายไฟ 6 ฟุต, ไนลอน | เอซี2วายจีพี 2P017

LITTLE GIANT PUMPS 527003 ปั๊มจุ่มขนาดเล็ก 1/40 แรงม้า สายยาว 6 ฟุต ไนลอน

In Stock
รายการ: AC2YGP รุ่น: 527003อ้างไขว้: 2P017
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
฿7,981 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นปั๊มหอยโข่งใต้น้ำขนาดกะทัดรัด
แอมป์1.7
ประเภทแบริ่งแขนเสื้อ
ความยาวสายไฟ6 ฟุต
ขนาดจำหน่าย1 / 4 "
หน้าที่อย่างต่อเนื่อง
GPH325
GPH ของน้ำที่ 1 ฟุต ของหัวหน้า325
GPH ของน้ำที่ 10 ฟุต ของหัวหน้า130
GPH ของน้ำที่ 5 ฟุต ของหัวหน้า270
GPM5.4
GPM ของน้ำที่ 1 ฟุต ของหัวหน้า5.4
GPM ของน้ำที่ 10 ฟุต ของหัวหน้า2.1
GPM ของน้ำที่ 2 ฟุต ของหัวหน้า120
GPM ของน้ำที่ 3 ฟุต ของหัวหน้า5
GPM ของน้ำที่ 5 ฟุต ของหัวหน้า4.5
GPM ของน้ำที่ 9 ฟุต ของหัวหน้า3
ความสูง3 11 / 16 "
วัสดุที่ใช้ผลิตไนลอน
HP1/40
Hz60
วัสดุใบพัดไนลอน
ประเภทใบพัดจุดเปิด
ทางเข้าการตรวจคัดกรอง
ประเภทขาเข้าการตรวจคัดกรอง
ความยาว4 9 / 16 "
สูงสุด ความหนืดของของไหล100 SSU
สูงสุด GPM @ หัวหน้า120 @ 2 ฟุต
สูงสุด ศีรษะ12.3 ฟุต
สูงสุด อุณหภูมิของเหลวน้ำดื่ม
สูงสุด แรงดึงดูดเฉพาะ1.1
นาที. GPM @ หัวหน้า3 @ 9 ฟุต
รอบต่อนาทีของมอเตอร์3400
ชนิดเครื่องยนต์ขั้วโลกสีเทา
ทางออก1/4 (ม) NPT
ระยะเดียว
การหมุนพอร์ตCW
PSI5.3
วัสดุหน้าจอเอทิลีน
วัสดุสกรูเหล็กกล้าไร้สนิม
วัสดุซีลViton
ประเภทซีลลิป
วัสดุเพลาเหล็กกล้าไร้สนิม
ชนิดภาพเขียนทนต่อสารเคมี
แรงดันไฟฟ้า115V
วัสดุรูปก้นหอยไนลอน
วัสดุเปียกไนลอน, ไวตัน, ไนไตรล์, SSTL, PVC
ความกว้าง5"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.94
ความสูงของเรือ (ซม.)13.97
ความยาวเรือ (ซม.)19.05
ความกว้างของเรือ (ซม.)17.78
รหัส HS8413702004
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

รายละเอียดสินค้า:

  • Little Giant Pumps NK-2 ปั๊มเคมีสำหรับการใช้งานในใต้น้ำ การถ่ายโอนน้ำหรือการหมุนเวียนน้ำ การแสดงน้ำ และกรดอ่อนๆ
  • มาพร้อมตัวเครื่องไนลอนที่ทนต่อการกัดกร่อน
  • โดดเด่นด้วยตัวเรือนไนลอน ฝาปิดและก้นหอยพร้อมตะแกรงโพลีเอทิลีน
  • ผสานรวมกับมอเตอร์เติมน้ำมันขนาด 1/40 แรงม้า เพื่อการถ่ายโอนที่ราบรื่น
  • ซีลเพลาฟลูออโรอีลาสโตเมอร์ (FKM) ช่วยลดการรั่วไหลของของเหลวสู่บรรยากาศและป้องกันไม่ให้อากาศเข้าจากภายนอก

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแรงดันไฟฟ้าแอมป์ความยาวสายไฟHPPSIความยาวราคา
LITTLE GIANT PUMPS 527016 ปั๊มหอยโข่งจุ่มขนาดเล็ก 230V, 1/40 Hp | AF8DEY 24WP26 527016230V0.912 ฟุต1/405.35"฿11,261

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

LITTLE GIANT PUMPS 527003 ปั๊มจุ่มขนาดเล็ก 1/40 แรงม้า สายยาว 6 ฟุต ไนลอน
฿7,981 / หน่วย