LITTLE GIANT PUMPS 553245 ปั๊มคอนเดนเสท 230V 1/5 Hp 50/60 Hz 1A
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปั๊มคอนเดนเสท |
แอมป์ | 1 |
ความยาวสายไฟ | 6 ฟุต |
ปล่อย | ท่อทองแดง 3/8 " |
ขนาดจำหน่าย | 3 / 8 " |
วัสดุลอย | โพรพิลีน |
GPH ที่ 1 ฟุต | 450 |
GPH ที่ 15 ฟุต | 380 |
GPH ที่ 3 ฟุต | 445 |
GPH ที่ 5 ฟุต | 440 |
GPH ที่ 9 ฟุต | 415 |
GPH ของน้ำที่ 1 ฟุต ของหัวหน้า | 450 |
GPH ของน้ำที่ 15 ฟุต ของหัวหน้า | 380 |
GPH ของน้ำที่ 5 ฟุต ของหัวหน้า | 440 |
GPH ของน้ำที่ 9 ฟุต ของหัวหน้า | 415 |
ความสูง | 10.5 " |
HP | 1/5 |
Hz | 50/60 |
ความยาว | 12 " |
แม็กซ์ ชั่วคราว | ฮิต F |
PSI | 19.5 |
ประเภทปั๊ม | ความจุสูง |
ความจุอ่างเก็บน้ำ | 1 แกลลอน. |
วัสดุเพลา | เหล็กกล้าไร้สนิม |
ปิด | 45 ฟุต |
ปิด | 45 ฟุต |
ขนาดถัง | 1 แกลลอน. |
ชนิดภาพเขียน | ความจุสูง |
แรงดันไฟฟ้า | 230V |
วัตต์ | 250W |
ความกว้าง | 6" |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 6.3 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 29.21 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 33.02 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 16.51 |
รหัส HS | 8413810040 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | MX |
A. ต้องตรวจสอบระบบปั๊มคอนเดนเสทเพื่อการทำงานที่เหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ ความถี่จะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมที่ใช้หน่วย แต่ควรมีอย่างน้อยหนึ่งครั้งทุกสามเดือน
A. ในระบบ HVAC ที่ใช้งานได้ ปั๊มคอนเดนเสทจะทำงานเมื่อระดับน้ำในถาดรองน้ำหยดถึงระดับที่ต้องการ หากน้ำล้น แสดงว่าปั๊มคอนเดนเสทไม่ได้เปิดทำงานตามที่ควรจะเป็น ซึ่งอาจหมายความว่าปั๊มมีข้อบกพร่องหรือแตกหัก
A. ส่วนประกอบลูกลอยและลูกลอยสามารถสะสมเศษขยะเมื่อเวลาผ่านไป ซึ่งอาจทำให้ระบบอุดตันและป้องกันไม่ให้สวิตช์ลูกลอยและระบายน้ำออก ลูกลอยและส่วนประกอบอาจสึกหรอเมื่อเวลาผ่านไป ซึ่งอาจส่งผลให้ปั๊มคอนเดนเสททำงานล้มเหลว
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.