Little Giant Pumps 580513 | ปั๊มถ่ายเทสารเคมี 1/25 แรงม้า 115v แบบจุ่มไม่ได้ | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

LITTLE GIANT PUMPS 580513 ปั๊มถ่ายเทสารเคมี 1/25 แรงม้า 115V ไม่จุ่มใต้น้ำ

In Stock
รายการ: AD9FPX รุ่น: 580513อ้างไขว้: 4RL30
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
฿15,001 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นปั๊มสูบน้ำ
แอมป์0.64
ประเภทแบริ่งแรงผลักดัน
ตลับแรงผลักดัน
ความจุ8.5 กรัมต่อนาที
ความยาวสายไฟ6 ฟุต
ประเภทสายไฟSJP 3 ตัวนำ
ออกแบบป้อนแรงโน้มถ่วงต้องการให้ช่องปั๊มต่ำกว่าระดับของเหลว
ปล่อย1/2 "MNPT
แอมป์โหลดเต็ม1.43
ปะเก็นเทียม-N
วัสดุปะเก็นเทียม-N
GPM @ 1 ฟุต ของหัวหน้า8.5
GPM ที่ 1 ฟุต8.5
GPM ที่ 3 ฟุต7.8
GPM ที่ 6 ฟุต6.8
GPM ที่ 9 ฟุต5.5
GPM ของน้ำที่ 3 ฟุต ของหัวหน้า7.7
GPM ของน้ำที่ 6 ฟุต ของหัวหน้า6.8
GPM ของน้ำที่ 9 ฟุต ของหัวหน้า5.5
ความสูง5"
ที่อยู่อาศัยและพลังงานโพรพิลีน
วัสดุที่ใช้ผลิตโพรพิลีน
HP1/25
Hz50/60
เครื่องผลักดันโพรพิลีน
วัสดุใบพัดโพลีโพรพีลีนที่เติมแก้ว
ทางเข้า1/2 "FNPT
ความยาว8.9 "
อุณหภูมิของเหลว150 องศา ฉ
สูงสุด ศีรษะ14.6 ฟุต
สูงสุด แรงดึงดูดเฉพาะ1.1
แม็กซ์ ความเหนียว100 SSU
ตู้มอเตอร์อปพร
การติดตามแนวนอน
แรงดันใช้งาน6.3 PSI
ทางออก1/2 ส.ส.ท
PSI6.3
รอบต่อนาที2700/3000
ปิด14.6 ฟุต
อุณหภูมิ (F) @ 0 PSIG150
อุณหภูมิ (F) @ 10 PSIG150
อุณหภูมิ (F) @ 20 PSIG140
อุณหภูมิ (F) @ 30 PSIG120
ชนิดภาพเขียนไดรฟ์แม่เหล็ก
UPC010121805132
แรงดันไฟฟ้า230V
วัตต์100W
ความกว้าง4"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.79
ความสูงของเรือ (ซม.)17.27
ความยาวเรือ (ซม.)29.21
ความกว้างของเรือ (ซม.)19.05
รหัส HS8413810040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • หัวปั๊ม 580598

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแรงดันไฟฟ้าแอมป์Hzวัตต์ราคา
LITTLE GIANT PUMPS 580503 ปั๊มถ่ายเทสารเคมี, 115V | BT4GJL 580503 580503115V1.4360109W฿15,076
RFQ
LITTLE GIANT PUMPS 580523 ปั๊มถ่ายเทสารเคมี, 115V | BT4JNQ 580523 580523115V6.460109W฿15,076
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

LITTLE GIANT PUMPS 580513 ปั๊มถ่ายเทสารเคมี 1/25 แรงม้า 115V ไม่จุ่มใต้น้ำ
฿15,001 / หน่วย