Little Giant Pumps 581604 | ปั๊มถ่ายสารเคมี Tefc 1/25 Hp 115v | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

LITTLE GIANT PUMPS 581604 ปั๊มถ่ายเทสารเคมี, TEFC, 1/25 Hp, 115V | AC2YGW 2P040

LITTLE GIANT PUMPS 581604 ปั๊มถ่ายเทสารเคมี TEFC 1/25 แรงม้า 115V

In Stock
รายการ: AC2YGW รุ่น: 581604อ้างไขว้: 2P040
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
฿21,434 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นปั๊มสูบน้ำ
แอมป์1.3
ประเภทแบริ่งแรงผลักดัน
ตลับแรงผลักดัน
ความจุ9.75 กรัมต่อนาที
ความยาวสายไฟ6 ฟุต
ประเภทสายไฟ3 ตัวนำ SJO
ออกแบบป้อนแรงโน้มถ่วงต้องการให้ช่องปั๊มต่ำกว่าระดับของเหลว
ปล่อย1/2 "MNPT
แอมป์โหลดเต็ม1.30
ปะเก็นFKM
วัสดุปะเก็นFKM
GPM @ 1 ฟุต ของหัวหน้า9.8
GPM ที่ 1 ฟุต9.8
GPM ที่ 15 ฟุต2.5
GPM ที่ 3 ฟุต9.1
GPM ที่ 6 ฟุต8.2
GPM ที่ 9 ฟุต6.5
GPM ของน้ำที่ 15 ฟุต ของหัวหน้า2.5
GPM ของน้ำที่ 3 ฟุต ของหัวหน้า9.1
GPM ของน้ำที่ 6 ฟุต ของหัวหน้า8.2
GPM ของน้ำที่ 9 ฟุต ของหัวหน้า6.5
ความสูง5"
ที่อยู่อาศัยและพลังงานPPS
วัสดุที่ใช้ผลิตPPS
HP1/20
Hz60
เครื่องผลักดันPPS
วัสดุใบพัดโพลีโพรพีลีนซัลไฟด์ที่เติมด้วยแก้วพร้อมบูชคาร์บอน
ทางเข้า1/2 "FNPT
ความยาว8.9 "
อุณหภูมิของเหลว200 องศา ฉ
สูงสุด ศีรษะ16.3 ฟุต
สูงสุด แรงดึงดูดเฉพาะ1.1
แม็กซ์ ความเหนียว100 SSU
ตู้มอเตอร์ก.ค.ศ
ชนิดเครื่องยนต์SP
การติดตามแนวนอน
ทางออก1/2 ส.ส.ท
PSI7.1
รอบต่อนาที3100
ปิด16.3 ฟุต
อุณหภูมิ (F) @ 0 PSIG200
อุณหภูมิ (F) @ 10 PSIG200
อุณหภูมิ (F) @ 20 PSIG150
อุณหภูมิ (F) @ 30 PSIG150
UPC010121819368
แรงดันไฟฟ้า115V
วัตต์107W
ความกว้าง4"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.81
ความสูงของเรือ (ซม.)17.27
ความยาวเรือ (ซม.)18.54
ความกว้างของเรือ (ซม.)29.21
รหัส HS8413810040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นHPแรงดันไฟฟ้าPSIแอมป์ความยาวความยาวสายไฟความสูงราคา
LITTLE GIANT PUMPS 581614 ปั๊มถ่ายเทสารเคมี 1/20 แรงม้า | AF8DEQ24WN54 5816141/25230V7.10.88.9 "6 ฟุต5"฿28,128

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

LITTLE GIANT PUMPS 581604 ปั๊มถ่ายเทสารเคมี TEFC 1/25 แรงม้า 115V
฿21,434 / หน่วย