Little Giant Pumps 581614 | ปั๊มถ่ายสารเคมี 1/20 แรงม้า | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

LITTLE GIANT PUMPS 581614 ปั๊มถ่ายเทสารเคมี 1/20 แรงม้า | AF8DEQ24WN54

LITTLE GIANT PUMPS 581614 ปั๊มถ่ายเทสารเคมี 1/20 แรงม้า

In Stock
รายการ: AF8DEQ รุ่น: 581614ข้ามอ้างอิง: 24WN54
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
฿28,128 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นปั๊มสูบน้ำ
แอมป์0.8
ประเภทแบริ่งลูกบอล
GPM @ Head ประสิทธิภาพสูงสุด9.8 gpm @ 1 ฟุต
ช่วงประสิทธิภาพที่ดีที่สุด GPM @ Head2.5-9.8 gpm @ 15-1 ฟุต
ความจุ9.75 กรัมต่อนาที
สาย6 ฟุต
ความยาวสายไฟ6 ฟุต
ปล่อย1/2 "MNPT
ปลั๊กท่อระบายน้ำไม่
หน้าที่อย่างต่อเนื่อง
GPM ที่ 1 ฟุต9.8
GPM ที่ 15 ฟุต2.5
GPM ที่ 3 ฟุต9.1
GPM ที่ 6 ฟุต8.2
GPM ที่ 9 ฟุต6.5
GPM ของน้ำที่ 1 ฟุต ของหัวหน้า10.4
GPM ของน้ำที่ 15 ฟุต ของหัวหน้า7.1
GPM ของน้ำที่ 3 ฟุต ของหัวหน้า9.1
GPM ของน้ำที่ 9 ฟุต ของหัวหน้า7
ความสูง5"
HP1/25
Hz50/60
วัสดุใบพัดโพลีโพรพีลีนซัลไฟด์ที่เติมด้วยแก้วพร้อมบูชคาร์บอน
ทางเข้า1/2 "FNPT
ความยาว8.9 "
อุณหภูมิของเหลว200 องศา ฉ
สูงสุด อุณหภูมิของเหลว200 องศา F
สูงสุด แรงดึงดูดเฉพาะ1.1
ตู้มอเตอร์ODP
ทางออก1/2 "MNPT
ระยะ1
PSI7.1
รอบต่อนาที3100
วัสดุซีลViton คาร์บอน / เซรามิก
ปิด16.3 ฟุต
UPC010121816145
แรงดันไฟฟ้า230V
วัตต์120W
วัสดุเปียกชิ้นส่วนโพลีฟีนิลีน ซัลไฟด์ ไวตัน คาร์บอน และเซรามิก
ความกว้าง4"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 4.79
ความสูงของเรือ (ซม.)17.78
ความยาวเรือ (ซม.)27.69
ความกว้างของเรือ (ซม.)15.24
รหัส HS8413919080

รายละเอียดสินค้า:

  • มอเตอร์ตู้ TEFC ในการออกแบบป้อนแรงโน้มถ่วงเพื่อแยกกลไกปั๊มออกจากมอเตอร์ผ่านผนังทึบและหลีกเลี่ยงการสูญเสียแรงเสียดทานการสึกหรอการปนเปื้อนและการรั่วไหลที่เกิดจากซีล
  • มีตัวเรือนแม่เหล็กโพลีฟีนิลีนซัลไฟด์ที่เติมด้วยแก้วและรูปก้นหอยสำหรับจัดการของเหลวที่มีฤทธิ์กัดกร่อนสูงเช่นกรด / ด่างอ่อนและน้ำเค็ม
  • แม่เหล็กทั้งสองด้านของผนังจะส่งกำลังหมุนจากด้านข้างของมอเตอร์ไปยังปั๊ม
  • แหวนรองเซรามิกส่งและแก้ไขแรงตามแนวแกนในกลไกการหมุนเพื่อให้ส่วนประกอบทั้งหมดอยู่ในแนวเดียวกับเพลา
  • มีให้ในการติดตั้งในแนวนอนโดยใช้สาย SJO แบบ 3 ตัวนำ

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นHPแรงดันไฟฟ้าPSIแอมป์ความยาวความยาวสายไฟความสูงราคา
LITTLE GIANT PUMPS 581604 ปั๊มถ่ายเทสารเคมี, TEFC, 1/25 Hp, 115V | AC2YGW 2P040 5816041/20115V7.11.38.9 "6 ฟุต5"฿21,434

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

LITTLE GIANT PUMPS 581614 ปั๊มถ่ายเทสารเคมี 1/20 แรงม้า
฿28,128 / หน่วย