LITTLE GIANT PUMPS 583513 ปั๊มถ่ายเทสารเคมี 1/8 แรงม้า 230V 17.5 gpm
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปั๊มสูบน้ำ |
แอมป์ | 1.1 |
ความจุ | 17.5 กรัมต่อนาที |
ความยาวสายไฟ | 6 ฟุต |
ปล่อย | 1/2 "MNPT |
GPM ที่ 1 ฟุต | 17.5 |
GPM ที่ 15 ฟุต | 10.9 |
GPM ที่ 20 ฟุต | 8 |
GPM ที่ 3 ฟุต | 16.5 |
GPM ที่ 6 ฟุต | 15.3 |
GPM ที่ 9 ฟุต | 14 |
ความสูง | 5.5 " |
HP | 1/8 |
Hz | 50/60 |
วัสดุใบพัด | โพลีโพรพีลีนที่เติมแก้ว |
ทางเข้า | 1 "FNPT |
ความยาว | 8.7 " |
อุณหภูมิของเหลว | 150 องศา ฉ |
PSI | 11.9 |
รอบต่อนาที | 2400/2500 |
ปิด | 27.5 ฟุต |
UPC | 010121835139 |
แรงดันไฟฟ้า | 230V |
วัตต์ | 240W |
ความกว้าง | 5.5 " |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | แรงดันไฟฟ้า | แอมป์ | วัตต์ | HP | Hz | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
583503 | 115V | 2 | 208W | 1/8 | 50/60 | ฿27,411 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.