Little Giant Pumps 583503 | ปั๊มถ่ายเทสารเคมี 1/8 แรงม้า 115v 17.5 Gpm | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

LITTLE GIANT PUMPS 583503 ปั๊มถ่ายเทสารเคมี 1/8 แรงม้า 115V 17.5 gpm

In Stock
รายการ: AC2YGY รุ่น: 583503อ้างไขว้: 2P042
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
฿27,411 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นปั๊มสูบน้ำ
แอมป์2
ประเภทแบริ่งแรงผลักดัน
ตลับแรงผลักดัน
ความจุ17.5 กรัมต่อนาที
ความยาวสายไฟ6 ฟุต
ประเภทสายไฟSJP 3 ตัวนำ
ออกแบบป้อนแรงโน้มถ่วงต้องการให้ช่องปั๊มต่ำกว่าระดับของเหลว
ปล่อย1/2 "MNPT
แอมป์โหลดเต็ม2.00
ปะเก็นเทียม-N
วัสดุปะเก็นเทียม-N
GPM @ 1 ฟุต ของหัวหน้า17.5
GPM ที่ 1 ฟุต17.5
GPM ที่ 15 ฟุต10.9
GPM ที่ 20 ฟุต8
GPM ที่ 3 ฟุต16.5
GPM ที่ 6 ฟุต15.3
GPM ที่ 9 ฟุต14
GPM ของน้ำที่ 15 ฟุต ของหัวหน้า10.9
GPM ของน้ำที่ 18 ฟุต ของหัวหน้า9.2
GPM ของน้ำที่ 24 ฟุต ของหัวหน้า4.4
GPM ของน้ำที่ 3 ฟุต ของหัวหน้า16.5
GPM ของน้ำที่ 6 ฟุต ของหัวหน้า15.3
GPM ของน้ำที่ 9 ฟุต ของหัวหน้า14.0
ความสูง5.5 "
ที่อยู่อาศัยและพลังงานโพรพิลีน
วัสดุที่ใช้ผลิตโพรพิลีน
HP1/8
Hz50/60
เครื่องผลักดันโพรพิลีน
วัสดุใบพัดโพลีโพรพีลีนที่เติมแก้ว
ทางเข้า1 "FNPT
ความยาว8.7 "
อุณหภูมิของเหลว150 องศา ฉ
สูงสุด ศีรษะ27.5 ฟุต
สูงสุด แรงดึงดูดเฉพาะ1.1
แม็กซ์ ความเหนียว100 SSU
ตู้มอเตอร์อปพร
ชนิดเครื่องยนต์PSC
การติดตามแนวนอน
แรงดันใช้งาน11.9 PSI
ทางออก1/2 ส.ส.ท
PSI11.9
รอบต่อนาที3000
ปิด27.5 ฟุต
อุณหภูมิ (F) @ 0 PSIG150
อุณหภูมิ (F) @ 10 PSIG120
อุณหภูมิ (F) @ 20 PSIG120
อุณหภูมิ (F) @ 30 PSIG120
ชนิดภาพเขียนไดรฟ์แม่เหล็ก
UPC010121839137
แรงดันไฟฟ้า115V
วัตต์208W
ความกว้าง5.5 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 4.15
ความสูงของเรือ (ซม.)29.21
ความยาวเรือ (ซม.)17.27
ความกว้างของเรือ (ซม.)19.56
รหัส HS8413702005
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแรงดันไฟฟ้าแอมป์วัตต์HPHzราคา
LITTLE GIANT PUMPS 583513 ปั๊มถ่ายเทสารเคมี, 1/8 Hp, 230V, 17.5 gpm | BR2UNC 583513 583513230V1.1240W1/850/60฿33,208
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

LITTLE GIANT PUMPS 583503 ปั๊มถ่ายเทสารเคมี 1/8 แรงม้า 115V 17.5 gpm
฿27,411 / หน่วย