LITTLE GIANT PUMPS 584504 ปั๊มถ่ายเทสารเคมี 115/230V
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปั๊มสูบน้ำ |
แอมป์ | 3 |
ความจุ | 20 GPM |
ปล่อย | 1/2 "MNPT |
GPM ที่ 1 ฟุต | 20 |
GPM ที่ 15 ฟุต | 14.8 |
GPM ที่ 20 ฟุต | 11.4 |
GPM ที่ 3 ฟุต | 19.2 |
GPM ที่ 6 ฟุต | 18.2 |
GPM ที่ 9 ฟุต | 17 |
ความสูง | 7.3 " |
HP | 1/3 |
Hz | 50/60 |
วัสดุใบพัด | โพลีโพรพีลีนที่เติมแก้ว |
ทางเข้า | 1 "FNPT |
ความยาว | 11.2 " |
อุณหภูมิของเหลว | 150 องศา ฉ |
PSI | 12.7 |
รอบต่อนาที | 2850/3450 |
ปิด | 29.3 ฟุต |
แรงดันไฟฟ้า | ฮิต / 115V |
วัตต์ | 325W |
ความกว้าง | 5.2 " |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.