LITTLE GIANT PUMPS 585504 ปั๊มขับแม่เหล็ก, 115/230V
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปั๊มไดรฟ์แม่เหล็ก |
แอมป์ | 5 |
ความจุ | 31.7 กรัมต่อนาที |
ความยาวสายไฟ | 6 ฟุต |
ปล่อย | 3/4 "MNPT |
GPM ที่ 15 ฟุต | 28.5 |
GPM ที่ 20 ฟุต | 25.8 |
GPM ที่ 3 ฟุต | 33 |
GPM ที่ 30 ฟุต | 19.2 |
GPM ที่ 6 ฟุต | 31.5 |
GPM ที่ 9 ฟุต | 30.5 |
ความสูง | 7" |
HP | 1/2 |
Hz | 50/60 |
วัสดุใบพัด | โพลีโพรพีลีนซัลไฟด์ที่เติมด้วยแก้วพร้อมบูชคาร์บอน |
ทางเข้า | 1 "FNPT |
ความยาว | 15.3 " |
อุณหภูมิของเหลว | 150 องศา ฉ |
PSI | 17.5 |
รอบต่อนาที | 2850/3450 |
ปิด | 40.5 ฟุต |
UPC | 010121855045 |
แรงดันไฟฟ้า | ฮิต / 115V |
วัตต์ | 525W |
ความกว้าง | 8.8 " |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.