LITTLE GIANT PUMPS 582509 ปั๊มขับแม่เหล็ก 115V
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปั๊มไดรฟ์แม่เหล็ก |
แอมป์ | 1.3 |
ความจุ | 22 กรัมต่อนาที |
ความยาวสายไฟ | 6 ฟุต |
ปล่อย | 1 "MNPT |
GPM ที่ 1 ฟุต | 22.1 |
GPM ที่ 15 ฟุต | 5.2 |
GPM ที่ 3 ฟุต | 20.4 |
GPM ที่ 6 ฟุต | 18 |
GPM ที่ 9 ฟุต | 15 |
ความสูง | 5.2 " |
HP | 1/10 |
Hz | 60 |
วัสดุใบพัด | โพลีโพรพีลีนที่เติมแก้ว |
ทางเข้า | 1 "FNPT |
ความยาว | 9.9 " |
อุณหภูมิของเหลว | 200 องศา ฉ |
PSI | 7.4 |
รอบต่อนาที | 3280 |
ปิด | 17 ฟุต |
แรงดันไฟฟ้า | 115V |
วัตต์ | 145W |
ความกว้าง | 5.1 " |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.