LITTLE GIANT PUMPS 587010 ปั๊มถ่ายเทสารเคมี TEFC 3/4 แรงม้า 115/230V
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปั๊มสูบน้ำ |
แอมป์ | 11.8 |
ประเภทแบริ่ง | แรงผลักดัน |
ตลับ | แรงผลักดัน |
ความจุ | 53 กรัมต่อนาที |
ออกแบบ | ป้อนแรงโน้มถ่วงต้องการให้ช่องปั๊มต่ำกว่าระดับของเหลว |
ปล่อย | 1 "MNPT |
แอมป์โหลดเต็ม | 11.80/5.90 |
ปะเก็น | FKM |
วัสดุปะเก็น | FKM |
GPM @ 1 ฟุต ของหัวหน้า | 53.0 |
GPM ที่ 1 ฟุต | 53 |
GPM ที่ 15 ฟุต | 44 |
GPM ที่ 20 ฟุต | 42 |
GPM ที่ 3 ฟุต | 51.5 |
GPM ที่ 30 ฟุต | 36.54 |
GPM ที่ 6 ฟุต | 49.5 |
GPM ที่ 9 ฟุต | 48 |
GPM ของน้ำที่ 15 ฟุต ของหัวหน้า | 45.0 |
GPM ของน้ำที่ 18 ฟุต ของหัวหน้า | 43.0 |
GPM ของน้ำที่ 24 ฟุต ของหัวหน้า | 40.0 |
GPM ของน้ำที่ 3 ฟุต ของหัวหน้า | 51.0 |
GPM ของน้ำที่ 40 ฟุต ของหัวหน้า | 30.8 |
GPM ของน้ำที่ 50 ฟุต ของหัวหน้า | 21.7 |
GPM ของน้ำที่ 6 ฟุต ของหัวหน้า | 48.8 |
GPM ของน้ำที่ 9 ฟุต ของหัวหน้า | 46.5 |
ความสูง | 8.3 " |
ที่อยู่อาศัยและพลังงาน | PPS |
วัสดุที่ใช้ผลิต | PPS |
HP | 3/4 |
Hz | 50/60 |
เครื่องผลักดัน | PPS |
วัสดุใบพัด | โพลีโพรพีลีนซัลไฟด์ที่เติมด้วยแก้วพร้อมบูชคาร์บอน |
ทางเข้า | 1 1/2" FNPT |
ความยาว | 17.3 " |
อุณหภูมิของเหลว | 200 องศา ฉ |
สูงสุด ศีรษะ | 58.9 ฟุต |
สูงสุด แรงดึงดูดเฉพาะ | 1.1 |
แม็กซ์ ความเหนียว | 100 SSU |
ตู้มอเตอร์ | ก.ค.ศ |
ชนิดเครื่องยนต์ | PSC |
การติด | ตามแนวนอน |
แรงดันใช้งาน | 25.5 PSI |
ทางออก | พ.ศ. 1 ส.ส.ท |
PSI | 25.5 |
รอบต่อนาที | 2850/3450 |
ปิด | 58.9 ฟุต |
อุณหภูมิ (F) @ 0 PSIG | 200 |
อุณหภูมิ (F) @ 10 PSIG | 200 |
อุณหภูมิ (F) @ 20 PSIG | 200 |
อุณหภูมิ (F) @ 30 PSIG | 200 |
ชนิดภาพเขียน | ไดรฟ์แม่เหล็ก |
UPC | 010121870109 |
แรงดันไฟฟ้า | ฮิต / 115V |
วัตต์ | 1230W |
ความกว้าง | 8" |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 18.28 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 25.91 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 52.58 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 29.46 |
รหัส HS | 8413702005 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | แรงดันไฟฟ้า | แอมป์ | HP | PSI | Hz | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
587040 | ฮิต / 230V | 2.9 | 3/4 | 25.5 | 50/60 | ฿95,800 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.