LITTLE GIANT PUMPS 587040 ปั๊มถ่ายเทสารเคมี 3/4 แรงม้า 3 เฟส
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปั๊มสูบน้ำ |
แอมป์ | 2.9 |
ความจุ | 53 กรัมต่อนาที |
ปล่อย | 1 "MNPT |
GPM ที่ 1 ฟุต | 53 |
GPM ที่ 15 ฟุต | 44 |
GPM ที่ 20 ฟุต | 42 |
GPM ที่ 3 ฟุต | 51.5 |
GPM ที่ 30 ฟุต | 36.5 |
GPM ที่ 6 ฟุต | 49.5 |
GPM ที่ 9 ฟุต | 48 |
ความสูง | 8.3 " |
HP | 3/4 |
Hz | 50/60 |
วัสดุใบพัด | โพลีโพรพีลีนซัลไฟด์ที่เติมด้วยแก้วพร้อมบูชคาร์บอน |
ทางเข้า | 1 1/2" FNPT |
ความยาว | 17.3 " |
อุณหภูมิของเหลว | 200 องศา ฉ |
PSI | 25.5 |
รอบต่อนาที | 2850/3450 |
ปิด | 58.9 ฟุต |
UPC | 010121870406 |
แรงดันไฟฟ้า | ฮิต / 230V |
วัตต์ | 1230W |
ความกว้าง | 8" |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | แรงดันไฟฟ้า | แอมป์ | HP | PSI | Hz | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
587010 | ฮิต / 115V | 11.8 | 3/4 | 25.5 | 50/60 | ฿80,737 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.