LITTLE GIANT PUMPS 587600 ปั๊มถ่ายเทสารเคมี, 3/4 แรงม้า, 115/230V
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปั๊มสูบน้ำ |
แอมป์ | 11.8 |
ความจุ | 53 กรัมต่อนาที |
ปล่อย | 1 "MNPT |
GPM ที่ 1 ฟุต | 53 |
GPM ที่ 15 ฟุต | 44 |
GPM ที่ 20 ฟุต | 42 |
GPM ที่ 3 ฟุต | 51.5 |
GPM ที่ 30 ฟุต | 36.5 |
GPM ที่ 6 ฟุต | 49.5 |
GPM ที่ 9 ฟุต | 48 |
ความสูง | 8.3 " |
HP | 3/4 |
Hz | 50/60 |
วัสดุใบพัด | PVDF ที่เติมคาร์บอน |
ทางเข้า | 1 1/2" FNPT |
ความยาว | 17.3 " |
อุณหภูมิของเหลว | 200 องศา ฉ |
PSI | 25.5 |
รอบต่อนาที | 2850/3450 |
ปิด | 58.5 ฟุต |
UPC | 010121876002 |
แรงดันไฟฟ้า | ฮิต / 115V |
วัตต์ | 1230W |
ความกว้าง | 8" |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | แรงดันไฟฟ้า | แอมป์ | HP | PSI | วัตต์ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
587603 | ฮิต / 230V | 2.9 | 3/4 | 25.5 | 1230W | ฿115,220 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.