LITTLE GIANT PUMPS 588002 ปั๊มถ่ายเทสารเคมี 1/200 แรงม้า 230V 2.67 gpm
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปั๊มสูบน้ำ |
แอมป์ | 0.2 |
ความจุ | 2.67 กรัมต่อนาที |
ความยาวสายไฟ | 3 ฟุต |
ปล่อย | 1 / 2 " |
GPM ที่ 1 ฟุต | 2.7 |
GPM ที่ 3 ฟุต | 1.8 |
ความสูง | 3.7 " |
HP | 1/200 |
วัสดุใบพัด | ใยแก้วโพลีโพรพิลีนและเซรามิก “A” |
ทางเข้า | 1 / 2 " |
ความยาว | 4.9 " |
อุณหภูมิของเหลว | 150 องศา ฉ |
PSI | 2.4 |
รอบต่อนาที | 2900/3000 |
ปิด | 5.4 ฟุต |
UPC | 010121880023 |
แรงดันไฟฟ้า | 230V |
วัตต์ | 18.6W |
ความกว้าง | 2.4 " |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.