Little Giant Pumps Cp1-230 | 540015 | 3cb59 ปั๊ม | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

LITTLE GIANT PUMPS 540015 ปั๊มน้ำหล่อเย็น พลาสติก 230V 50/60hz ยาว 2.9 เมตร ระบบปิด | AC8LQD 3CB59 / CP1-230

LITTLE GIANT PUMPS 540015 ปั๊มน้ำหล่อเย็น พลาสติก 230V 50/60hz ระบบปิด 2.9 เมตร

In Stock
รายการ: AC8LQD รุ่น: 540015อ้างอิงข้าม: 3CB59 / CP1-230
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
฿3,798 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นปั๊ม
วัสดุของตัวเครื่องสไตรีน
CFM5000-7500
สาย4 w / ปลั๊ก
GPH ของน้ำที่ 1 ฟุต ของหัวหน้า307
GPH ของน้ำที่ 3 ฟุต ของหัวหน้า265
GPH ของน้ำที่ 5 ฟุต ของหัวหน้า213
GPM ของน้ำที่ 1 ฟุต ของหัวหน้า5.1
GPM ของน้ำที่ 3 ฟุต ของหัวหน้า4.4
GPM ของน้ำที่ 5 ฟุต ของหัวหน้า3.5
GPM ของน้ำที่ 9 ฟุต ของหัวหน้า0.66
ความสูง9"
HP1/70
Inlet / Outlet1/2, 5/8, 3/4 นิ้ว
ความยาว4.25 "
สูงสุด ความลึกของการแช่ (นิ้ว)4
สูงสุด ความหนืดที่แนะนำ50 SSU
แม็กซ์ ชั่วคราว122
ตู้มอเตอร์OFC
ชนิดเครื่องยนต์ขั้วโลกสีเทา
รอบต่อนาที3000
ปิด9.5 ฟุต
ชนิดภาพเขียนเครื่องทำระเหยเย็น
UPC010121400153
แรงดันไฟฟ้า230
ความกว้าง4.25 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.46
ความสูงของเรือ (ซม.)23.88
ความยาวเรือ (ซม.)11.43
ความกว้างของเรือ (ซม.)12.19
รหัส HS8413919010
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

รายละเอียดสินค้า:

  • GPH ของน้ำที่ 2 ฟุต ของหัวหน้า (288)
  • GPH ของน้ำที่ 8 ฟุต ของหัวหน้า (163)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นCFMGPM ของน้ำที่ 5 ฟุต ของหัวหน้าHPแรงดันไฟฟ้าราคา
LITTLE GIANT PUMPS 540005 ปั๊มน้ำหล่อเย็น พลาสติก 115V 60hz ยาว 2.9 เมตร ระบบปิด | AC8LQC 3CB58 / CP1-115 5400055000-75003.51/70115฿3,488
LITTLE GIANT PUMPS 541005 ปั๊มน้ำหล่อเย็น พลาสติก 115V 60hz ยาว 3.4 เมตร ระบบปิด | AC8LQE 3CB60 / CP2-115 5410057500-15,0006.11/50115฿3,783
LITTLE GIANT PUMPS 541015 ปั๊มน้ำหล่อเย็น พลาสติก 230V 50/60hz ยาว 3.4 เมตร ระบบปิด | AC8LQF 3CB61 / CP2-230 5410157500-15,0006.11/50230฿4,682

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

LITTLE GIANT PUMPS 540015 ปั๊มน้ำหล่อเย็น พลาสติก 230V 50/60hz ระบบปิด 2.9 เมตร
฿3,798 / หน่วย