LITTLE GIANT PUMPS 50606 ระบบกำจัดน้ำเสีย
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ระบบปั๊มระบายน้ำอ่างล้างจาน |
แอมป์ | 9 |
ความจุอ่าง | 3.5 แกลลอน. |
ความสูงของอ่าง | 10-1 / 2 " |
วัสดุอ่าง | โพรพิลีน |
ความยาวสายไฟ | 10ft |
GPM ของน้ำที่ 10 ฟุต ของหัวหน้า | 29 |
GPM ของน้ำที่ 15 ฟุต ของหัวหน้า | 13 |
GPM ของน้ำที่ 5 ฟุต ของหัวหน้า | 46 |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็กหล่อ |
HP | 1/3 |
ทางเข้า | 1.5 " |
สูงสุด อุณหภูมิของเหลว | 140 องศา F |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 140 องศา F |
หัวหน้าสูงสุด | 18 ฟุต |
ทางออก | 1.5 " |
วัสดุปั๊ม | เหล็กหล่อ |
ประเภทสวิทช์ | กะบังลม |
ชนิดภาพเขียน | เกรดสูงกว่า |
ลม | 2" |
แรงดันไฟฟ้า | 115 |
การประกัน | 2 ปี |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 10.8 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 30.48 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 37.59 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 37.59 |
รหัส HS | 8413702004 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความยาวสายไฟ | GPM ของน้ำที่ 10 ฟุต ของหัวหน้า | GPM ของน้ำที่ 15 ฟุต ของหัวหน้า | GPM ของน้ำที่ 5 ฟุต ของหัวหน้า | สูงสุด อุณหภูมิของเหลว | แม็กซ์ ชั่วคราว | การประกัน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
506055 | 9ft | 29.16 | 12.5 | 45.83 | 120 องศา F | 120 องศา F | ปี 1 | ฿28,923 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.