LOUISVILLE FM1416HD บันไดสองด้าน Fg 16 Feet Height 375 Lb Cap
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | บันไดสองด้าน |
ประเภท ANSI | IAA |
การแพร่กระจายฐาน | 126.25 " |
ความกว้างด้านล่าง | 37.75 " |
ความสูงของบันได | 16ft |
ความจุโหลด | 375 ปอนด์ |
วัสดุ | ไฟเบอร์กลาส |
จำนวนขั้นตอน | 15 |
ความลึกของขั้นตอน | 3" |
เหยียบ | กันลื่น |
UPC | 728865089311 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 45 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 19.05 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 492.76 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 95.76 |
รหัส HS | 3926909930 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | MX |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.