LOUISVILLE L-3016-08 บันไดไฟเบอร์กลาส 8 ฟุต 300 ปอนด์
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ขั้นบันได |
ประเภท ANSI | IA |
การแพร่กระจายฐาน | 51.875 " |
ความกว้างด้านล่าง | 24 13 / 16 " |
ความสูงของบันได | 8ft |
ความจุโหลด | 300 ปอนด์ |
วัสดุ | ไฟเบอร์กลาส |
จำนวนขั้นตอน | 7 |
ความลึกของขั้นตอน | 3" |
เหยียบ | กันลื่น |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 14.4 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 13.21 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 246.38 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 63.5 |
รหัส HS | 3926909930 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | MX |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | การแพร่กระจายฐาน | ความกว้างด้านล่าง | ความสูงของบันได | จำนวนขั้นตอน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L-3016 04- | 28.187 " | 18 13 / 16 " | 4ft | 3 | ฿6,075 | ||
L-3016 06- | 40 " | 21 13 / 16 " | 6ft | 5 | ฿7,712 | RFQ
| |
L-3016 10- | 64 " | 27 13 / 16 " | 10ft | 9 | ฿17,920 | RFQ
| |
L-3016 12- | 75-11 / 16 " | 30 13 / 16 " | 12ft | 11 | ฿20,271 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.