Lovejoy 68514410357 | Jaw Coupling Hub, ขนาดเจาะ 5/16 นิ้ว, ความยาวดุม 1.350 นิ้ว, Od 1.08 นิ้ว | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

LOVEJOY 68514410357 Jaw Coupling Hub,ขนาดเจาะ 5/16 นิ้ว,ความยาวฮับ 1.350 นิ้ว,1.08 นิ้ว OD | AJ2XBF

LOVEJOY 68514410357 Jaw Coupling Hub, ขนาดเจาะ 5/16 นิ้ว, ความยาวฮับ 1.350 นิ้ว, 1.08 นิ้ว OD

In Stock
รายการ: AJ2XBF รุ่น: 68514410357
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
฿6,901 / หน่วย
ผลิตภัณฑ์นี้สามารถจัดส่งได้หลายเท่าของ 4
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นL ประเภท Hub
#ขากรรไกร2
ขนาดเบื่อ5 / 16 "
ประเภท Boreต้องกำหนด
สีเมทัลลิ
ขนาดข้อต่อL050
ประเภทคลัปL
มิติ G0.48 "
มิติ T1 / 4-20
สมาชิกยางยาง SOX (NBR)
อัตรา HP ที่ 100 รอบต่อนาที0.5hp
อัตรา HP ที่ 1800 รอบต่อนาที0.75hp
อัตรา HP ที่ 3600 รอบต่อนาทีฮิตแรงม้า
ความยาวของฮับ1.35 "
สไตล์ฮับ1
รูกุญแจไม่มีรูกุญแจ
ขนาดรูกุญแจไม่มีรูกุญแจ
ความยาวถึง Bore0.88 "
วัสดุเหล็กเผา
สูงสุด เบื่อ0.625 "
แม็กซ์ ความเร็วÃͺµèÍ¹Ò·Õ 18000
นาที. เบื่อ0.25 "
แรงบิดที่กำหนด26.3 นิ้ว - ปอนด์
จำนวนขากรรไกร2
ภายนอก Dia.1.08 "
ได้คะแนน HP ที่ 1,800 รอบต่อนาทีฮิตแรงม้า
ได้คะแนน HP ที่ 100 รอบต่อนาทีฮิตแรงม้า
กำลังไฟพิกัดที่ 100 รอบต่อนาทีฮิตแรงม้า
ระบบการวัดของจักรพรรดิ
ด้าย Dia.1 / 4 "-20
กระทู้ต่อนิ้ว1 / 4 "-20

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.08
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดข้อต่อขนาดเบื่อขนาดรูกุญแจความยาวถึง Boreภายนอก Dia.ความยาวของฮับวัสดุประเภทคลัปราคา
LOVEJOY 68514410338 Jaw Coupling Hub, ขนาดเจาะ 1/2 นิ้ว, ความยาวฮับ 0.800 นิ้ว, OD 1.08 นิ้ว | AL2ZZK 10338 / L050SX1/2 ตัว 68514410338L0501 / 2 "ไม่มีรูกุญแจ0.31 "1.08 "0.8 "เหล็กเผาL฿1,121
RFQ
LOVEJOY 68514410359 Jaw Coupling Hub,ขนาดเจาะ 7/16 นิ้ว,ความยาวฮับ 1.350 นิ้ว,1.08 นิ้ว OD | AL9VCN 10359 / L050 ฮับ 7/16 N/KW LTB .870 68514410359L0507 / 16 "ไม่มีรูกุญแจ0.88 "1.08 "1.35 "เหล็กเผาL฿6,901
RFQ
LOVEJOY 68514410335 Jaw Coupling Hub, ขนาดเจาะ 1/4 นิ้ว, ความยาวฮับ 0.800 นิ้ว, OD 1.08 นิ้ว | CF3JFK 68514410335L0501 / 4 "ไม่มีรูกุญแจ0.31 "1.08 "0.8 "เหล็กเผาL฿320
RFQ
LOVEJOY 68514410337 Jaw Coupling Hub, ขนาดเจาะ 3/8 นิ้ว, ความยาวฮับ 0.800 นิ้ว, OD 1.08 นิ้ว | CF3JFL 68514410337L0503 / 8 "ไม่มีรูกุญแจ0.31 "1.08 "0.8 "เหล็กเผาL฿320
RFQ
LOVEJOY 68514410360 Jaw Coupling Hub, ขนาดเจาะ 1/2 นิ้ว, ความยาวฮับ 1.350 นิ้ว, OD 1.08 นิ้ว | CF3JFM 68514410360L0501 / 2 "ไม่มีรูกุญแจ0.88 "1.08 "1.35 "เหล็กเผาL฿6,901
RFQ
LOVEJOY 68514410362 Jaw Coupling Hub,ขนาดเจาะ 5/8 นิ้ว,ความยาวฮับ 1.350 นิ้ว,1.08 นิ้ว OD | CF3JFN 68514410362L0505 / 8 "ไม่มีรูกุญแจ0.88 "1.08 "1.35 "เหล็กเผาL฿6,901
RFQ
LOVEJOY 68514441610 Jaw Coupling Hub, ขนาดเจาะ 1/2 นิ้ว, ความยาวฮับ 0.800 นิ้ว, OD 1.08 นิ้ว | CF3JGN 68514441610L0501 / 2 "1 / 8 "0.31 "1.08 "0.8 "เหล็กเผาL฿320
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

LOVEJOY 68514410357 Jaw Coupling Hub, ขนาดเจาะ 5/16 นิ้ว, ความยาวฮับ 1.350 นิ้ว, 1.08 นิ้ว OD
฿6,901 / หน่วย