LOVEJOY 68514441610 Jaw Coupling Hub, ขนาดเจาะ 1/2 นิ้ว, ความยาวฮับ 0.800 นิ้ว, 1.08 นิ้ว OD
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | L ประเภท Hub |
#ขากรรไกร | 2 |
ขนาดเบื่อ | 1 / 2 " |
ประเภท Bore | ต้องกำหนด |
สี | เมทัลลิ |
ขนาดข้อต่อ | L050 |
ประเภทคลัป | L |
มิติ G | 0.48 " |
มิติ T | 1 / 4-20 |
สมาชิกยาง | ยาง SOX (NBR) |
อัตรา HP ที่ 100 รอบต่อนาที | 0.5hp |
อัตรา HP ที่ 1800 รอบต่อนาที | 0.75hp |
อัตรา HP ที่ 3600 รอบต่อนาที | ฮิตแรงม้า |
ความยาวของฮับ | 0.8 " |
สไตล์ฮับ | 1 |
รูกุญแจ | กับคีย์เวย์ |
ขนาดรูกุญแจ | 1 / 8 " |
ความยาวถึง Bore | 0.31 " |
วัสดุ | เหล็กเผา |
สูงสุด เบื่อ | 0.625 " |
แม็กซ์ ความเร็ว | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 18000 |
นาที. เบื่อ | 0.25 " |
แรงบิดที่กำหนด | 26.3 นิ้ว - ปอนด์ |
จำนวนขากรรไกร | 2 |
ภายนอก Dia. | 1.08 " |
ได้คะแนน HP ที่ 1,800 รอบต่อนาที | ฮิตแรงม้า |
ได้คะแนน HP ที่ 100 รอบต่อนาที | ฮิตแรงม้า |
กำลังไฟพิกัดที่ 100 รอบต่อนาที | ฮิตแรงม้า |
ระบบการวัด | ของจักรพรรดิ |
ด้าย Dia. | 1 / 4 "-20 |
กระทู้ต่อนิ้ว | 1 / 4 "-20 |
รุ่น | ขนาดข้อต่อ | ขนาดเบื่อ | ขนาดรูกุญแจ | ความยาวถึง Bore | ภายนอก Dia. | ความยาวของฮับ | วัสดุ | ประเภทคลัป | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514410357 | L050 | 5 / 16 " | ไม่มีรูกุญแจ | 0.88 " | 1.08 " | 1.35 " | เหล็กเผา | L | ฿6,901 | |
68514410338 | L050 | 1 / 2 " | ไม่มีรูกุญแจ | 0.31 " | 1.08 " | 0.8 " | เหล็กเผา | L | ฿1,121 | RFQ
|
68514410359 | L050 | 7 / 16 " | ไม่มีรูกุญแจ | 0.88 " | 1.08 " | 1.35 " | เหล็กเผา | L | ฿6,901 | RFQ
|
68514410335 | L050 | 1 / 4 " | ไม่มีรูกุญแจ | 0.31 " | 1.08 " | 0.8 " | เหล็กเผา | L | ฿320 | RFQ
|
68514410337 | L050 | 3 / 8 " | ไม่มีรูกุญแจ | 0.31 " | 1.08 " | 0.8 " | เหล็กเผา | L | ฿320 | RFQ
|
68514410360 | L050 | 1 / 2 " | ไม่มีรูกุญแจ | 0.88 " | 1.08 " | 1.35 " | เหล็กเผา | L | ฿6,901 | RFQ
|
68514410362 | L050 | 5 / 8 " | ไม่มีรูกุญแจ | 0.88 " | 1.08 " | 1.35 " | เหล็กเผา | L | ฿6,901 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.