Lovejoy 68514410424 | 10424 | Jaw Coupling Hub ขนาดข้อต่อ L070 ขนาดรู 5/8 นิ้ว Od 1.36 นิ้ว | 4x179 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

LOVEJOY 68514410424 Jaw Coupling Hub, L070 ขนาดข้อต่อ, ขนาดเจาะ 5/8 นิ้ว, OD 1.36 นิ้ว | AE2ETP 10424

LOVEJOY 68514410424 Jaw Coupling Hub, L070 Coupling Size, 5/8 Inch Bore Size, 1.36 นิ้ว OD

In Stock
รายการ: AE2ETP รุ่น: 68514410424ข้ามอ้างอิง: 10424
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
฿507 / หน่วย
ผลิตภัณฑ์นี้สามารถจัดส่งได้หลายเท่าของ 4
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นL ประเภท Hub
#ขากรรไกร2
ขนาดเบื่อ5 / 8 "
ประเภท Boreเบื่อ
สีเมทัลลิ
ขนาดข้อต่อL070
ประเภทคลัปL
มิติ G0.48 "
มิติ SL0.38 "
มิติ T1 / 4-20
สมาชิกยางยาง SOX (NBR)
อัตรา HP ที่ 100 รอบต่อนาที0.07hp
อัตรา HP ที่ 1200 รอบต่อนาที0.84hp
อัตรา HP ที่ 1800 รอบต่อนาที1.23hp
อัตรา HP ที่ 3600 รอบต่อนาทีฮิตแรงม้า
ความยาวของฮับ1.23 "
สไตล์ฮับ1
รูกุญแจกับคีย์เวย์
ความลึกของรูกุญแจ3 / 16 "x 3 / 32"
ขนาดรูกุญแจ3 / 16 "x 3 / 32"
ความกว้างของรูกุญแจ3 / 16 "x 3 / 32"
ความยาวถึง Bore0.75 "
วัสดุเหล็กเผา
สูงสุด เบื่อ0.75 "
แม็กซ์ ความเร็วÃͺµèÍ¹Ò·Õ 14000
นาที. เบื่อ0.25 "
แรงบิดที่กำหนด43.2 นิ้ว - ปอนด์
จำนวนขากรรไกร2
ภายนอก Dia.1.36 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ1.98 "
ได้คะแนน HP ที่ 1,200 รอบต่อนาทีฮิตแรงม้า
ได้คะแนน HP ที่ 1,800 รอบต่อนาทีฮิตแรงม้า
ได้คะแนน HP ที่ 100 รอบต่อนาทีฮิตแรงม้า
ระบบการวัดของจักรพรรดิ
ด้าย Dia.1 / 4 "-20
กระทู้ต่อนิ้ว1 / 4 "-20

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.09
ความสูงของเรือ (ซม.)3.3
ความยาวเรือ (ซม.)17.53
ความกว้างของเรือ (ซม.)15.24
รหัส HS8483908010
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • ออกแบบมาสำหรับการเชื่อมต่อระหว่างเพลากับเพลามาตรฐาน ไม่ต้องการการหล่อลื่นและสามารถทนต่อสิ่งสกปรก ทราย จารบี น้ำมัน และความชื้น
  • ปากคีบแบบตรงสำหรับการทำงานป้องกันการลื่น การติดตั้งและบำรุงรักษาง่าย
  • โดดเด่นด้วยการออกแบบที่ปลอดภัยต่อความผิดพลาด จะยังคงขับต่อไปแม้ว่าอีลาสโตเมอร์จะทำงานล้มเหลว

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดข้อต่อขนาดเบื่อขนาดรูกุญแจความยาวถึง Boreภายนอก Dia.ความยาวของฮับวัสดุประเภทคลัปราคา
LOVEJOY 68514428875 Jaw Coupling Hub, L075 ขนาดข้อต่อ, ขนาดเจาะ 7/16 นิ้ว, OD 1.75 นิ้ว | AA8TMA 28875 68514428875L0757 / 16 "1 / 8 "x 1 / 16"0.82 "1.75 "1.32 "เหล็กเผาL฿486
LOVEJOY 68514412105 Jaw Coupling Hub, L150 ขนาดข้อต่อ, ขนาดเจาะ 7/8 นิ้ว, 3.75 นิ้ว OD | AA8TQP 12105 68514412105L1507 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"1.75 "3.75 "2.75 "เหล็กเผาL฿3,919
LOVEJOY 68514412109 Jaw Coupling Hub, L150 Coupling Size, 1-1/8 นิ้ว Bore Size, 3.75 นิ้ว OD | AA8TQQ 12109 68514412109L1501 1 / 8 "1 / 4 "x 1 / 8"1.75 "3.75 "2.75 "เหล็กเผาL฿4,008
LOVEJOY 68514412111 Jaw Coupling Hub,ขนาดข้อต่อ L150,ขนาดรู 1-1/4 นิ้ว,3.75 นิ้ว OD | AA8TQR 12111 68514412111L1501 1 / 4 "1 / 4 "x 1 / 8"1.75 "3.75 "2.75 "เหล็กเผาL฿4,008
LOVEJOY 68514412113 Jaw Coupling Hub,ขนาดข้อต่อ L150,ขนาดรู 1-3/8 นิ้ว,3.75 นิ้ว OD | AA8TQT 12113 68514412113L1501 3 / 8 "5 / 16 "x 5 / 32"1.75 "3.75 "2.75 "เหล็กเผาL฿4,480
LOVEJOY 68514412115 Jaw Coupling Hub,ขนาดข้อต่อ L150,ขนาดรู 1-1/2 นิ้ว,3.75 นิ้ว OD | AA8TQU 12115 68514412115L1501 1 / 2 "3 / 8 "x 3 / 16"1.75 "3.75 "2.75 "เหล็กเผาL฿4,102
LOVEJOY 68514412117 Jaw Coupling Hub,ขนาดข้อต่อ L150,ขนาดรู 1-5/8 นิ้ว,3.75 นิ้ว OD | AA8TQV 12117 68514412117L1501 5 / 8 "3 / 8 "x 3 / 16"1.75 "3.75 "2.75 "เหล็กเผาL฿4,355

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

LOVEJOY 68514410424 Jaw Coupling Hub, L070 Coupling Size, 5/8 Inch Bore Size, 1.36 นิ้ว OD
฿507 / หน่วย