LOVEJOY 68514410427 Jaw Coupling Hub, L070 Coupling Size, ขนาดรู 1/4 นิ้ว, ความยาวฮับ 1.230 นิ้ว
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | L ประเภท Hub |
#ขากรรไกร | 2 |
ขนาดเบื่อ | 1 / 4 " |
ประเภท Bore | เจาะสต็อกหยาบ |
สี | เมทัลลิ |
ขนาดข้อต่อ | L070 |
ประเภทคลัป | L |
มิติ G | 0.48 " |
มิติ SL | 0.38 " |
มิติ T | 1 / 4-20 |
สมาชิกยาง | ยาง SOX (NBR) |
อัตรา HP ที่ 100 รอบต่อนาที | 0.07hp |
อัตรา HP ที่ 1200 รอบต่อนาที | 0.84hp |
อัตรา HP ที่ 1800 รอบต่อนาที | 1.23hp |
อัตรา HP ที่ 3600 รอบต่อนาที | ฮิตแรงม้า |
ความยาวของฮับ | 1.23 " |
สไตล์ฮับ | 1 |
รูกุญแจ | ไม่มีรูกุญแจ |
ความยาวถึง Bore | 0.75 " |
วัสดุ | เหล็กเผา |
สูงสุด เบื่อ | 0.75 " |
แม็กซ์ ความเร็ว | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 14000 |
นาที. เบื่อ | 0.25 " |
แรงบิดที่กำหนด | 43.2 นิ้ว - ปอนด์ |
จำนวนขากรรไกร | 2 |
ภายนอก Dia. | 1.36 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 1.98 " |
ได้คะแนน HP ที่ 1,200 รอบต่อนาที | ฮิตแรงม้า |
ได้คะแนน HP ที่ 1,800 รอบต่อนาที | ฮิตแรงม้า |
ได้คะแนน HP ที่ 100 รอบต่อนาที | ฮิตแรงม้า |
ระบบการวัด | ของจักรพรรดิ |
ด้าย Dia. | 1 / 4 "-20 |
กระทู้ต่อนิ้ว | 1 / 4 "-20 |
รุ่น | ขนาดข้อต่อ | ขนาดเบื่อ | ความยาวถึง Bore | ภายนอก Dia. | สูงสุด เบื่อ | ความยาวของฮับ | วัสดุ | ประเภทคลัป | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514454033 | L190 | 3 / 4 " | 1.94 " | 4.5 " | 2.125 " | 2.94 " | เหล็กเผา | L | ฿4,637 | |
68514412123 | L150 | 5 / 8 " | 1.75 " | 3.75 " | 1.875 " | 2.75 " | เหล็กเผา | L | ฿3,229 | RFQ
|
68514462449 | L110 | 5 / 8 " | 1.68 " | 3.32 " | 1.625 " | 2.56 " | เหล็กเผา | L | ฿2,645 | RFQ
|
68514411525 | L100 | 7 / 16 " | 1.38 " | 2.54 " | 1.375 " | 2.09 " | เหล็กเผา | L | ฿1,854 | RFQ
|
68514410219 | L050 | 1 / 4 " | 0.62 " | 1.08 " | 0.625 " | 1.1 " | เหล็กเผา | L | ฿393 | RFQ
|
68514410695 | L075 | 1 / 4 " | 0.82 " | 1.75 " | 0.875 " | 1.32 " | เหล็กเผา | L | ฿426 | RFQ
|
68514410779 | L090 | 1 / 4 " | 0.82 " | 2.11 " | 1" | 1.34 " | เหล็กเผา | L | ฿646 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.