Lovejoy 68514410473 | Al Coupling Hub Al070 ขนาดข้อต่อ, ขนาดรู 1/2 นิ้ว, รูกุญแจ 1/8 X 1/16 นิ้ว | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

LOVEJOY 68514410473 AL Coupling Hub AL070 Coupling Size, 1/2 Inch Bore Size, 1/8 x 1/16 Inch Keyway | AJ2XLN

LOVEJOY 68514410473 AL Coupling Hub AL070 ขนาดข้อต่อ, ขนาดเจาะ 1/2 นิ้ว, 1/8 x 1/16 นิ้วรูกุญแจ

In Stock
รายการ: AJ2XLN รุ่น: 68514410473
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
฿952 / หน่วย
ผลิตภัณฑ์นี้สามารถจัดส่งได้หลายเท่าของ 4
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นAL ประเภท Hub
#ขากรรไกร2
ขนาดเบื่อ1 / 2 "
ประเภท Boreเบื่อ
สีเงิน
ขนาดข้อต่อAL070
ประเภทคลัปAL
มิติ G0.5 "
ขนาด HD1.36 "
มิติ SL0.38 "
สมาชิกยางยาง SOX (NBR)
อัตรา HP ที่ 100 รอบต่อนาที0.07hp
อัตรา HP ที่ 1200 รอบต่อนาที0.84hp
อัตรา HP ที่ 1800 รอบต่อนาที1.23hp
อัตรา HP ที่ 3600 รอบต่อนาทีฮิตแรงม้า
ความยาวของฮับ1.25 "
สไตล์ฮับ1
รูกุญแจกับคีย์เวย์
ความลึกของรูกุญแจ1 / 8 "x 1 / 16"
ขนาดรูกุญแจ1 / 8 "x 1 / 16"
ความกว้างของรูกุญแจ1 / 8 "x 1 / 16"
ความยาวถึง Bore0.75 "
วัสดุอลูมิเนียม
สูงสุด เบื่อ0.75 "
แม็กซ์ ความเร็วÃͺµèÍ¹Ò·Õ 14000
นาที. เบื่อ0.25 "
โมเมนต์ความเฉื่อย (ของแข็ง) WR20.04 ปอนด์.นิ้ว.
แรงบิดที่กำหนด43.2 นิ้ว - ปอนด์
จำนวนขากรรไกร2
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ2"
ได้คะแนน HP ที่ 1,200 รอบต่อนาทีฮิตแรงม้า
ได้คะแนน HP ที่ 1,800 รอบต่อนาทีฮิตแรงม้า
ได้คะแนน HP ที่ 100 รอบต่อนาทีฮิตแรงม้า
ระบบการวัดของจักรพรรดิ
ด้าย1 / 4-20
ด้าย Dia.1 / 4 "-20
กระทู้ต่อนิ้ว1 / 4 "-20
UPC685144104731

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.04
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สิ่งอำนวยความสะดวก:

  • คัปปลิ้ง Lovejoy AL070 ประกอบขึ้นโดยการรวมสองอันเข้าด้วยกัน ดุมกราม L070 (หรือรุ่น AL070) ด้วยหนึ่งเครื่อง L070 แมงมุม / เม็ดมีด (เฉพาะของยาง SOX (NBR)) เพื่อสร้างข้อต่อชนิด AL
  • รองรับการเยื้องแนวเพลาเชิงมุมและแนวรัศมี ตลอดจนส่งแรงกระแทกเพื่อลดการสึกหรอของชุดประกอบเพลา
  • ดุมข้อต่อ Lovejoy 68514410473 AL นี้มีโครงสร้างอะลูมิเนียมน้ำหนักเบาเพื่อให้มั่นใจถึงความแข็งแรงที่เพิ่มขึ้นและความต้านทานการกัดกร่อน
  • มาพร้อมกับรูกุญแจเพื่อป้องกันการลื่นไถล การสั่น และข้อผิดพลาดฟันเฟืองในเพลา และเพิ่มการถ่ายโอนแรงบิด
  • ฮับคัปปลิ้งแบบขากรรไกรตรงนี้มาพร้อมกับรูขนาด 1/2 นิ้ว และให้กำลังสูงสุด 2.52 แรงม้าที่ 3600 รอบต่อนาที
  • ความเร็วในการหมุนสูงสุดและอัตราแรงบิดเล็กน้อยของดุมนี้คือ 14000 รอบต่อนาทีและ 43.2 นิ้ว-ปอนด์ ตามลำดับ

คำถามที่พบบ่อย:

ถาม อะไรคือความแตกต่างระหว่างฮับคัปปลิ้งแบบรูกุญแจและคีมเลส?

A. ดุมข้อต่อขากรรไกรมีช่องคัตเอาต์ ซึ่งเรียกว่ารูกุญแจที่พอดีกับแป้นเพลา ปุ่มเหล่านี้ช่วยเพิ่มแรงบิดและป้องกันการลื่นไถล รวมทั้งลดการสูญเสียที่เกิดจากการสั่นสะเทือนและฟันเฟือง (ระดับการเคลื่อนที่อย่างอิสระระหว่างชิ้นส่วนที่หมุนและจับคู่กันสองชิ้น) อย่างไรก็ตาม การใช้งานบางอย่างไม่จำเป็นต้องใช้กุญแจ เนื่องจากฮับข้อต่อขากรรไกรแบบไม่ใช้กุญแจใช้เพียงชุดสกรูเพื่อถ่ายโอนแรงบิด ฮับแบบไร้กุญแจเหมาะอย่างยิ่งสำหรับสถานการณ์ที่ไม่ได้รับผลกระทบแม้ว่าเพลาจะลื่นไถลก็ตาม

ถาม มีข้อผิดพลาดอะไรเกิดขึ้นบ่อยครั้งเมื่อเลือกฮับคัปปลิ้งจับยึด

A.

  • ไม่สามารถตรวจสอบความสามารถในการเจาะสูงสุด: ผู้ใช้ควรตรวจสอบขนาดเพลาของอุปกรณ์ขับเคลื่อนก่อนเลือกข้อต่อขากรรไกรเสมอ
  • การใช้คัปปลิ้งขนาดเดียวกันในทุกที่: อาจเป็นความคิดที่ดีที่จะป้องกันการหยุดทำงาน แต่ข้อต่อขากรรไกรขนาดใหญ่หรือเล็กเกินไปอาจทำให้มอเตอร์ทำงานผิดปกติได้
  • ละเว้นความร้อนและสารเคมีที่เข้ากันได้: เนื่องจากข้อต่อปากจับจำเป็นต้องซื้อทั้งดุมและสไปเดอร์ จึงควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าทั้งคู่เข้ากันได้
  • มองข้ามข้อจำกัดของพื้นที่: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคัปปลิ้งที่เลือกสามารถพอดีกับพื้นที่ที่จัดเตรียมไว้ การใช้งานที่มีแรงบิดสูงมักจะต้องใช้ข้อต่อที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดใหญ่หรือข้อต่อที่มีการกำหนดค่าหลายแบบและมีความหนาแน่นของแรงบิดสูง

ถาม จะติดตั้งฮับคัปปลิ้งจับยึดได้อย่างไร?

A.

  • ใช้สไปเดอร์ตามฮับที่เลือก (โดยเฉพาะจากซีรีส์ที่เกี่ยวข้องกัน) ซึ่งมีข้อกำหนดและพารามิเตอร์เหมือนกัน
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าส่วนประกอบแต่ละชิ้นปราศจากสิ่งปนเปื้อน ข้อบกพร่อง หรือรอยร้าว และจับคู่เส้นผ่านศูนย์กลางเพลากับขนาดรูของดุม
  • ก่อนการติดตั้ง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าถอดเครื่องจักรออกจากแหล่งพลังงานทั้งหมดแล้ว ห้ามติดตั้งบนอุปกรณ์ที่ไม่มั่นคงหรือเคลื่อนที่
  • ดุมที่มีช่องเสียบกุญแจควรพอดีกับกุญแจและเลื่อนเข้าไปในเพลาเพื่อป้องกันการลื่นไถลระหว่างการหมุนเพลา
  • ใส่สไปเดอร์เข้าไปในดุม (ตรวจสอบให้แน่ใจว่าช่องสไปเดอร์ใหญ่พอที่จะใส่ทั้งเพลาและกุญแจเสริมได้) จากนั้น นำฮับที่สองเข้ามาใกล้ฮับแรกและจัดแนวโดยคำนึงถึงช่องว่างระหว่างหน้าฮับ

ถาม สิ่งที่ควรมั่นใจหลังจากติดตั้งคัปปลิ้ง

A.

  • ตรวจสอบความแน่นและการจัดแนวของสกรูที่ตั้งไว้ก่อนการทดสอบเพื่อป้องกันการเยื้องศูนย์ที่อาจเกิดขึ้น
  • เมื่อระบบข้อต่อพร้อมที่จะเริ่มทำงาน ผู้ใช้ควรถอดวัสดุหรือเครื่องมือใดๆ ออกจากเพลาและข้อต่อ

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดข้อต่อขนาดเบื่อขนาดรูกุญแจสไตล์ฮับความยาวถึง Boreวัสดุแรงบิดที่กำหนดแม็กซ์ ความเร็วราคา
LOVEJOY 68514410482 AL Coupling Hub AL070 ขนาดข้อต่อ, ขนาดเจาะ 5/8 นิ้ว, 3/16 x 3/32 นิ้ว Keyway | AC9WCJ 10482 68514410482AL0705 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"10.75 "อลูมิเนียม43.2 นิ้ว - ปอนด์ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 14000฿538
LOVEJOY 68514410491 AL Coupling Hub AL070 ขนาดข้อต่อ, ขนาดรู 3/4 นิ้ว, 3/16 x 3/32 นิ้ว Keyway | AC9WCK 10491 68514410491AL0703 / 4 "3 / 16 "x 3 / 32"10.75 "อลูมิเนียม43.2 นิ้ว - ปอนด์ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 14000฿538
LOVEJOY 68514410635 AL Coupling Hub AL075 ขนาดข้อต่อ, ขนาดรู 1/2 นิ้ว, 1/8 x 1/16 Keyway | AC9WCN 10635 68514410635AL0751 / 2 "1 / 8 "x 1 / 16"20.81 "อลูมิเนียม90 นิ้ว - ปอนด์ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 11000฿595
LOVEJOY 68514410639 AL Coupling Hub AL075 ขนาดข้อต่อ, ขนาดรู 5/8 นิ้ว, 3/16 x 3/32 นิ้ว Keyway | AC9WCP 10639 68514410639AL0755 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"20.81 "อลูมิเนียม90 นิ้ว - ปอนด์ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 11000฿585
LOVEJOY 68514410640 AL Coupling Hub AL075 ขนาดข้อต่อ, ขนาดรู 3/4 นิ้ว, 3/16 x 3/32 นิ้ว Keyway | AC9WCQ 10640 68514410640AL0753 / 4 "3 / 16 "x 3 / 32"20.81 "อลูมิเนียม90 นิ้ว - ปอนด์ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 11000฿617
LOVEJOY 68514410642 AL Coupling Hub AL075 ขนาดข้อต่อ, ขนาดเจาะ 7/8 นิ้ว, 3/16 x 3/32 นิ้ว Keyway | AC9WCR 10642 68514410642AL0757 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"20.81 "อลูมิเนียม90 นิ้ว - ปอนด์ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 11000฿625
LOVEJOY 68514410798 AL Coupling Hub AL090 ขนาดข้อต่อ, ขนาดรู 5/8 นิ้ว, 3/16 x 3/32 นิ้ว Keyway | AC9WCU 10798 68514410798AL0905 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"20.91 "อลูมิเนียม144 นิ้ว - ปอนด์ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 9000฿953

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

LOVEJOY 68514410473 AL Coupling Hub AL070 ขนาดข้อต่อ, ขนาดเจาะ 1/2 นิ้ว, 1/8 x 1/16 นิ้วรูกุญแจ
฿952 / หน่วย