Lovejoy 68514410642 | 10642 | Al Coupling Hub Al075 ขนาดข้อต่อ ขนาดรู 7/8 นิ้ว รูกุญแจ 3/16 X 3/32 นิ้ว | 3kx97 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

LOVEJOY 68514410642 AL Coupling Hub AL075 ขนาดข้อต่อ, ขนาดเจาะ 7/8 นิ้ว, 3/16 x 3/32 นิ้ว Keyway | AC9WCR 10642

LOVEJOY 68514410642 AL Coupling Hub AL075 ขนาดข้อต่อ, ขนาดเจาะ 7/8 นิ้ว, 3/16 x 3/32 นิ้วรูกุญแจ

In Stock
รายการ: AC9WCR รุ่น: 68514410642ข้ามอ้างอิง: 10642
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
฿625 / หน่วย
ผลิตภัณฑ์นี้สามารถจัดส่งได้หลายเท่าของ 4
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นAL ประเภท Hub
#ขากรรไกร3
ขนาดเบื่อ7 / 8 "
ประเภท Boreเบื่อ
สีเงิน
ขนาดข้อต่อAL075
ประเภทคลัปAL
มิติ G0.5 "
ขนาด HD1.53 "
มิติ SL0.31 "
สมาชิกยางยาง SOX (NBR)
อัตรา HP ที่ 100 รอบต่อนาที0.14hp
อัตรา HP ที่ 1200 รอบต่อนาที1.68hp
อัตรา HP ที่ 1800 รอบต่อนาที2.57hp
อัตรา HP ที่ 3600 รอบต่อนาทีฮิตแรงม้า
ความยาวของฮับ1.31 "
สไตล์ฮับ2
รูกุญแจกับคีย์เวย์
ความลึกของรูกุญแจ3 / 16 "x 3 / 32"
ขนาดรูกุญแจ3 / 16 "x 3 / 32"
ความกว้างของรูกุญแจ3 / 16 "x 3 / 32"
ความยาวถึง Bore0.81 "
วัสดุอลูมิเนียม
สูงสุด เบื่อ0.875 "
แม็กซ์ ความเร็วÃͺµèÍ¹Ò·Õ 11000
นาที. เบื่อ0.25 "
โมเมนต์ความเฉื่อย (ของแข็ง) WR20.121 ปอนด์.นิ้ว.
แรงบิดที่กำหนด90 นิ้ว - ปอนด์
จำนวนขากรรไกร3
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ2.12 "
ได้คะแนน HP ที่ 1,200 รอบต่อนาทีฮิตแรงม้า
ได้คะแนน HP ที่ 1,800 รอบต่อนาทีฮิตแรงม้า
ได้คะแนน HP ที่ 100 รอบต่อนาทีฮิตแรงม้า
ระบบการวัดของจักรพรรดิ
ด้าย1 / 4-20
ด้าย Dia.1 / 4 "-20
กระทู้ต่อนิ้ว1 / 4 "-20
UPC685144106421

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.07
ความสูงของเรือ (ซม.)3.05
ความยาวเรือ (ซม.)4.57
ความกว้างของเรือ (ซม.)4.57
รหัส HS8483908010
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดข้อต่อขนาดเบื่อขนาดรูกุญแจสไตล์ฮับความยาวถึง Boreวัสดุแรงบิดที่กำหนดแม็กซ์ ความเร็วราคา
LOVEJOY 68514410482 AL Coupling Hub AL070 ขนาดข้อต่อ, ขนาดเจาะ 5/8 นิ้ว, 3/16 x 3/32 นิ้ว Keyway | AC9WCJ 10482 68514410482AL0705 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"10.75 "อลูมิเนียม43.2 นิ้ว - ปอนด์ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 14000฿538
LOVEJOY 68514410491 AL Coupling Hub AL070 ขนาดข้อต่อ, ขนาดรู 3/4 นิ้ว, 3/16 x 3/32 นิ้ว Keyway | AC9WCK 10491 68514410491AL0703 / 4 "3 / 16 "x 3 / 32"10.75 "อลูมิเนียม43.2 นิ้ว - ปอนด์ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 14000฿538
LOVEJOY 68514410635 AL Coupling Hub AL075 ขนาดข้อต่อ, ขนาดรู 1/2 นิ้ว, 1/8 x 1/16 Keyway | AC9WCN 10635 68514410635AL0751 / 2 "1 / 8 "x 1 / 16"20.81 "อลูมิเนียม90 นิ้ว - ปอนด์ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 11000฿595
LOVEJOY 68514410639 AL Coupling Hub AL075 ขนาดข้อต่อ, ขนาดรู 5/8 นิ้ว, 3/16 x 3/32 นิ้ว Keyway | AC9WCP 10639 68514410639AL0755 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"20.81 "อลูมิเนียม90 นิ้ว - ปอนด์ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 11000฿585
LOVEJOY 68514410640 AL Coupling Hub AL075 ขนาดข้อต่อ, ขนาดรู 3/4 นิ้ว, 3/16 x 3/32 นิ้ว Keyway | AC9WCQ 10640 68514410640AL0753 / 4 "3 / 16 "x 3 / 32"20.81 "อลูมิเนียม90 นิ้ว - ปอนด์ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 11000฿617
LOVEJOY 68514410798 AL Coupling Hub AL090 ขนาดข้อต่อ, ขนาดรู 5/8 นิ้ว, 3/16 x 3/32 นิ้ว Keyway | AC9WCU 10798 68514410798AL0905 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"20.91 "อลูมิเนียม144 นิ้ว - ปอนด์ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 9000฿953
LOVEJOY 68514410800 AL Coupling Hub AL090 ขนาดข้อต่อ, ขนาดรู 3/4 นิ้ว, 3/16 x 3/32 นิ้ว Keyway | AC9WLM 10800 68514410800AL0903 / 4 "3 / 16 "x 3 / 32"20.91 "อลูมิเนียม144 นิ้ว - ปอนด์ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 9000฿950

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

LOVEJOY 68514410642 AL Coupling Hub AL075 ขนาดข้อต่อ, ขนาดเจาะ 7/8 นิ้ว, 3/16 x 3/32 นิ้วรูกุญแจ
฿625 / หน่วย