Lovejoy 68514410688 | 10688 | Jaw Coupling Hub ขนาดข้อต่อ L075 ขนาดรู 5/8 นิ้ว Od 1.75 นิ้ว | 4x182 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

LOVEJOY 68514410688 Jaw Coupling Hub, L075 ขนาดข้อต่อ, ขนาดเจาะ 5/8 นิ้ว, OD 1.75 นิ้ว | AE2ETT 10688

LOVEJOY 68514410688 Jaw Coupling Hub, L075 Coupling Size, 5/8 Inch Bore Size, 1.75 นิ้ว OD

In Stock
รายการ: AE2ETT รุ่น: 68514410688ข้ามอ้างอิง: 10688
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
฿573 / หน่วย
ผลิตภัณฑ์นี้สามารถจัดส่งได้หลายเท่าของ 4
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นL ประเภท Hub
#ขากรรไกร3
ขนาดเบื่อ5 / 8 "
ประเภท Boreเบื่อ
สีเมทัลลิ
ขนาดข้อต่อL075
ประเภทคลัปL
มิติ G0.5 "
มิติ SL0.31 "
มิติ T1 / 4-20
สมาชิกยางยาง SOX (NBR)
อัตรา HP ที่ 100 รอบต่อนาที0.14hp
อัตรา HP ที่ 1200 รอบต่อนาที1.68hp
อัตรา HP ที่ 1800 รอบต่อนาที2.57hp
อัตรา HP ที่ 3600 รอบต่อนาทีฮิตแรงม้า
ความยาวของฮับ1.32 "
สไตล์ฮับ1
รูกุญแจกับคีย์เวย์
ความลึกของรูกุญแจ3 / 16 "x 3 / 32"
ขนาดรูกุญแจ3 / 16 "x 3 / 32"
ความกว้างของรูกุญแจ3 / 16 "x 3 / 32"
ความยาวถึง Bore0.82 "
วัสดุเหล็กเผา
สูงสุด เบื่อ0.875 "
แม็กซ์ ความเร็วÃͺµèÍ¹Ò·Õ 11000
นาที. เบื่อ0.25 "
แรงบิดที่กำหนด90 นิ้ว - ปอนด์
จำนวนขากรรไกร3
ภายนอก Dia.1.75 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ2.13 "
ได้คะแนน HP ที่ 1,200 รอบต่อนาทีฮิตแรงม้า
ได้คะแนน HP ที่ 1,800 รอบต่อนาทีฮิตแรงม้า
ได้คะแนน HP ที่ 100 รอบต่อนาทีฮิตแรงม้า
ระบบการวัดของจักรพรรดิ
ด้าย Dia.1 / 4 "-20
กระทู้ต่อนิ้ว1 / 4 "-20

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.2
ความสูงของเรือ (ซม.)3.3
ความยาวเรือ (ซม.)4.57
ความกว้างของเรือ (ซม.)4.57
รหัส HS8483908010
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

ดุมข้อต่อแบบขากรรไกร Lovejoy 68514410688 เหมาะสำหรับการเชื่อมต่อเพลาสองอันในระบบส่งกำลังทางกล เพื่อให้มั่นใจในการถ่ายโอนแรงบิดที่มีประสิทธิภาพ ในขณะเดียวกันก็รองรับการวางแนวที่ไม่ตรงและการสั่นสะเทือน ฮับคัปปลิ้งนี้ใช้ในปั๊ม คอมเพรสเซอร์ และสายพานลำเลียง

สิ่งอำนวยความสะดวก:

  • ดุมนี้มีโครงสร้างเหล็กเผา/เหล็กหล่อ ทนทานต่อน้ำมัน สิ่งสกปรก ทราย ความชื้นและจาระบี ทั้งยังมีความทนทานและใช้งานได้หลากหลาย
  • มีความสามารถในการรองรับการวางแนวเพลาเชิงมุมและขนานอย่างมีประสิทธิภาพ ให้ความยืดหยุ่นในการใช้งานที่หลากหลาย
  • ดุมนี้มีการเชื่อมต่อแบบเพลาต่อเพลา ทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานทางอุตสาหกรรมทั่วไป

คำถามที่พบบ่อย:

ถาม อะไรคือปัจจัยที่ต้องพิจารณาในขณะที่เลือกดุมข้อต่อขากรรไกร Lovejoy นี้?

A. ปัจจัยหลัก ได้แก่ ขนาดข้อต่อ ขนาดรู วัสดุ ความทนทานต่อการเยื้องศูนย์ ระดับแรงบิด สภาพแวดล้อม ความง่ายในการติดตั้ง ความเข้ากันได้ และข้อกำหนดในการใช้งาน

ถาม ฉันจะติดตั้งฮับคัปปลิ้ง Lovejoy นี้ได้อย่างไร

A.

  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีมาตรการด้านความปลอดภัย รวมถึงการปิดเครื่องและล็อคเครื่องจักรก่อนเริ่มการติดตั้ง
  • เตรียมปลายเพลาด้วยการทำความสะอาดและตรวจสอบความเรียบ
  • ตรวจสอบฮับคัปปลิ้งเพื่อดูข้อบกพร่องหรือความเสียหายที่มองเห็นได้ก่อนการติดตั้ง
  • จัดแนวเพลาอย่างเหมาะสมเพื่อลดการวางแนวเชิงมุมและแนวขนานให้เหลือน้อยที่สุด
  • เลื่อนดุมคัปปลิ้งไปที่เพลาเดียว โดยต้องแน่ใจว่ามันแนบชิดกับไหล่เพลา
  • ยึดดุมเข้ากับเพลาโดยใช้ตัวยึดที่เหมาะสม และปฏิบัติตามข้อกำหนดแรงบิดของผู้ผลิต
  • เลื่อนเพลาที่สองผ่านปลายอีกด้านของดุม เพื่อให้แน่ใจว่าอยู่ในแนวที่ถูกต้อง
  • ยึดเพลาที่สองให้เข้าที่ด้วยตัวยึดที่เหมาะสม
  • ตรวจสอบแรงบิดบนตัวยึดทั้งหมดอีกครั้งเพื่อให้แน่ใจว่าขันแน่นอย่างถูกต้อง

ถาม ฉันควรใช้มาตรการป้องกันความปลอดภัยอะไรบ้างในขณะที่ใช้ดุมข้อต่อขากรรไกรนี้

A.

  • ปฏิบัติตามขั้นตอนการล็อกเอาต์ / แท็กเอาต์ที่เหมาะสมเพื่อตัดพลังงานเครื่องจักรก่อนเริ่มงาน
  • สวมอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลที่จำเป็น (PPE) เช่น แว่นตานิรภัยและถุงมือ
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าบุคลากรที่เกี่ยวข้องได้รับการฝึกอบรมและมีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับงานนี้
  • ใช้เทคนิคและอุปกรณ์ในการยกที่เหมาะสมเมื่อจัดการกับชิ้นส่วนที่มีน้ำหนักมาก
  • รักษาพื้นที่ทำงานให้สะอาด เป็นระเบียบ และปราศจากอันตรายจากการสะดุดล้ม
  • ตรวจสอบฮับคัปปลิ้งและส่วนประกอบเพื่อดูข้อบกพร่อง ความเสียหาย หรือการสึกหรอก่อนการติดตั้ง
  • จัดตำแหน่งเพลาให้เหมาะสมเพื่อลดการเยื้องศูนย์และป้องกันการสึกหรอก่อนวัยอันควร
  • ขันตัวยึดให้แน่นตามค่าแรงบิดที่ระบุของผู้ผลิตเพื่อการเชื่อมต่อที่ปลอดภัย
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการ์ดนิรภัยและฝาครอบบนเครื่องจักรอยู่ในตำแหน่งและทำงานได้อย่างถูกต้อง
  • รู้ตำแหน่งและการใช้งานปุ่มหยุดฉุกเฉินในกรณีฉุกเฉิน
  • ถอดและแยกแหล่งพลังงานไฟฟ้าเมื่อทำงานใกล้กับอุปกรณ์ไฟฟ้า
  • ระวังการหมุนหรือเคลื่อนย้ายชิ้นส่วน โดยเก็บเสื้อผ้าที่หลวม เครื่องประดับ และส่วนต่างๆ ของร่างกายให้ห่างจากสิ่งเหล่านี้
  • ตรวจสอบฮับคัปปลิ้งเป็นประจำในระหว่างการตรวจสอบการบำรุงรักษาตามปกติเพื่อดูการสึกหรอ ความเสียหาย หรือตัวยึดที่หลวม
  • ใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ถูกต้องสำหรับงานเพื่อป้องกันอุบัติเหตุหรือความเสียหายของส่วนประกอบ

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดข้อต่อขนาดเบื่อขนาดรูกุญแจความยาวถึง Boreภายนอก Dia.ความยาวของฮับวัสดุประเภทคลัปราคา
LOVEJOY 68514428875 Jaw Coupling Hub, L075 ขนาดข้อต่อ, ขนาดเจาะ 7/16 นิ้ว, OD 1.75 นิ้ว | AA8TMA 28875 68514428875L0757 / 16 "1 / 8 "x 1 / 16"0.82 "1.75 "1.32 "เหล็กเผาL฿486
LOVEJOY 68514412105 Jaw Coupling Hub, L150 ขนาดข้อต่อ, ขนาดเจาะ 7/8 นิ้ว, 3.75 นิ้ว OD | AA8TQP 12105 68514412105L1507 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"1.75 "3.75 "2.75 "เหล็กเผาL฿3,919
LOVEJOY 68514412109 Jaw Coupling Hub, L150 Coupling Size, 1-1/8 นิ้ว Bore Size, 3.75 นิ้ว OD | AA8TQQ 12109 68514412109L1501 1 / 8 "1 / 4 "x 1 / 8"1.75 "3.75 "2.75 "เหล็กเผาL฿4,008
LOVEJOY 68514412111 Jaw Coupling Hub,ขนาดข้อต่อ L150,ขนาดรู 1-1/4 นิ้ว,3.75 นิ้ว OD | AA8TQR 12111 68514412111L1501 1 / 4 "1 / 4 "x 1 / 8"1.75 "3.75 "2.75 "เหล็กเผาL฿4,008
LOVEJOY 68514412113 Jaw Coupling Hub,ขนาดข้อต่อ L150,ขนาดรู 1-3/8 นิ้ว,3.75 นิ้ว OD | AA8TQT 12113 68514412113L1501 3 / 8 "5 / 16 "x 5 / 32"1.75 "3.75 "2.75 "เหล็กเผาL฿4,480
LOVEJOY 68514412115 Jaw Coupling Hub,ขนาดข้อต่อ L150,ขนาดรู 1-1/2 นิ้ว,3.75 นิ้ว OD | AA8TQU 12115 68514412115L1501 1 / 2 "3 / 8 "x 3 / 16"1.75 "3.75 "2.75 "เหล็กเผาL฿4,102
LOVEJOY 68514412117 Jaw Coupling Hub,ขนาดข้อต่อ L150,ขนาดรู 1-5/8 นิ้ว,3.75 นิ้ว OD | AA8TQV 12117 68514412117L1501 5 / 8 "3 / 8 "x 3 / 16"1.75 "3.75 "2.75 "เหล็กเผาL฿4,355

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

LOVEJOY 68514410688 Jaw Coupling Hub, L075 Coupling Size, 5/8 Inch Bore Size, 1.75 นิ้ว OD
฿573 / หน่วย