LOVEJOY 68514412069 Jaw Coupling LC150, ขนาดเจาะ 1 นิ้ว, 1/4 x 1/8 นิ้ว Keyway
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | LC ประเภท Hub |
#ขากรรไกร | 3 |
ขนาดเบื่อ | 1" |
ประเภท Bore | เบื่อ |
สี | เมทัลลิ |
ขนาดข้อต่อ | แอลซี150 |
ประเภทคลัป | LC |
ซีดีมิติ | 4.41 " |
มิติ G | 1" |
มิติ SL | 0.75 " |
สมาชิกยาง | ยาง SOX (NBR) |
อัตรา HP ที่ 1200 รอบต่อนาที | 24hp |
อัตรา HP ที่ 1800 รอบต่อนาที | 35hp |
อัตรา HP ที่ 3600 รอบต่อนาที | ฮิตแรงม้า |
ความยาวของฮับ | 2.75 " |
สไตล์ฮับ | 1 |
รูกุญแจ | กับคีย์เวย์ |
ความลึกของรูกุญแจ | 1 / 4 "x 1 / 8" |
ขนาดรูกุญแจ | 1 / 4 "x 1 / 8" |
ความกว้างของรูกุญแจ | 1 / 4 "x 1 / 8" |
ความยาวถึง Bore | 1.75 " |
วัสดุ | เหล็กเผา |
สูงสุด เบื่อ | 1.88 " |
แม็กซ์ ความเร็ว | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 5000 |
นาที. เบื่อ | 0.625 " |
โมเมนต์ความเฉื่อย (ของแข็ง) WR2 | 11.477 ปอนด์.นิ้ว. |
แรงบิดที่กำหนด | 1240 นิ้ว - ปอนด์ |
จำนวนขากรรไกร | 3 |
ภายนอก Dia. | 3.75 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 4.5 " |
ได้คะแนน HP ที่ 1,200 รอบต่อนาที | ฮิตแรงม้า |
ได้คะแนน HP ที่ 1,800 รอบต่อนาที | ฮิตแรงม้า |
ได้คะแนน HP ที่ 1000 รอบต่อนาที | 2 กิโลวัตต์ |
ระบบการวัด | ของจักรพรรดิ |
ด้าย | 3 / 8-16 |
ด้าย Dia. | 3 / 8 "-16 |
กระทู้ต่อนิ้ว | 3 / 8 "-16 |
UPC | 685144120694 |
รุ่น | ขนาดข้อต่อ | ขนาดเบื่อ | ขนาดรูกุญแจ | ความยาวถึง Bore | ภายนอก Dia. | ความยาวของฮับ | วัสดุ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514411581 | แอลซี100 | 1 1 / 4 " | 1 / 4 "x 1 / 8" | 1.38 " | 2.53 " | 2.13 " | เหล็กเผา | ฿2,757 | |
68514456566 | แอลซี110 | 7 / 8 " | 1 / 4 "x 1 / 8" | 1.69 " | 3.31 " | 2.56 " | เหล็กเผา | ฿3,116 | |
68514411832 | แอลซี110 | 7 / 8 " | 3 / 16 "x 3 / 32" | 1.69 " | 3.31 " | 2.56 " | เหล็กเผา | ฿3,116 | |
68514412472 | แอลซี225 | 1 7 / 8 " | 1 / 2 "x 1 / 4" | 2.19 " | 5" | 3.19 " | เหล็กหล่อ | ฿8,617 | |
68514412332 | แอลซี190 | 1 1 / 2 " | 3 / 8 "x 3 / 16" | 1.94 " | 4.5 " | 2.94 " | เหล็กเผา | ฿7,453 | RFQ
|
68514412329 | แอลซี190 | 1 3 / 8 " | 5 / 16 "x 5 / 32" | 1.94 " | 4.5 " | 2.94 " | เหล็กเผา | ฿7,453 | RFQ
|
68514412337 | แอลซี190 | 1 7 / 8 " | 1 / 2 "x 1 / 4" | 1.94 " | 4.5 " | 2.94 " | เหล็กเผา | ฿7,453 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.