ชิ้น | หน้าแปลนกับเพลาข้อต่อ |
ขนาดเบื่อ | 3 / 4 " |
ประเภท Bore | เจาะเสร็จแล้ว |
สี | สีเทา/เมทัลลิก |
มิติ BC | 2" |
มิติ D | 2.88 " |
มิติ FL | 0.38 " |
ขนาด HD | 1.42 " |
เส้นผ่านศูนย์กลางหน้าแปลน (ขนาด FD) | 2.5 " |
อัตรา HP ที่ 100 รอบต่อนาที | 0.28hp |
ขนาดฮับ | UFH75R |
สไตล์ฮับ | ปกติ |
ขนาดรูกุญแจ | 3/16 x 3/32 นิ้ว |
ความยาวถึง Bore | 0.84 " |
วัสดุ | เหล็ก |
สูงสุด เบื่อ | 0.75 " |
แม็กซ์ ความเร็ว | รอบต่อนาที 20000 |
แม็กซ์ แรงบิด | 175 นิ้ว. |
นาที. เบื่อ | 0.375 " |
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย | -40 องศาฟาเรนไฮต์ |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 2.58 " |
ตำแหน่งพิน (Dimension SL) | 0.41 " |
กำหนดขนาดเกลียวของเกลียว (ขนาด T) | 1 / 4-20 |
ชนิดภาพเขียน | หน้าแปลนถึงเพลา |
UPC | 685144138651 |
มุมม้วนขึ้นสูงสุด แรงบิด | 4.5 องศา |
มุมม้วนขึ้นที่แรงบิดที่กำหนด | 1.82 องศา |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.