LOVEJOY 68514415606 ข้อต่ออเนกประสงค์ เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.250 นิ้ว ความยาว 3.75 นิ้ว แรงบิดทำลาย 2500 นิ้ว
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ข้อต่อสากล |
เจาะลึก | 1.060 " |
ประเภท Bore | ไม่เบื่อ |
สี | เมทัลลิ |
ประเภทข้อต่อ | NB -ประเภท |
รูกุญแจ | ไม่มีรูกุญแจ |
ความสูงของพินหลัก (มิติ E) | 1.880 " |
วัสดุ | เหล็ก |
แม็กซ์ ออฟเซ็ตมุม | 25 องศา ฉ |
สูงสุด เบื่อ | 1.000 " |
แม็กซ์ ความเร็ว | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 6000 |
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย | -30 องศา ถึง 212 องศา NS |
ภายนอก Dia. | 1.250 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 3.75 " |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | lovejoy-68514415606.pdf |
กำหนดขนาดสกรู | ไม่มีเซ็ตสกรู |
ขนาด | NB8 |
แรงบิดทำลายสถิต | 2500 นิ้ว - ปอนด์ |
ระบบการวัด | ของจักรพรรดิ |
ปริมาณ | 5.85938 ลบ.ม. ใน. |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.49 |
รุ่น | ขนาดเบื่อ | ภายนอก Dia. | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | แรงบิดทำลายสถิต | ความสูงของพินหลัก (มิติ E) | วัสดุ | กำหนดขนาดสกรู | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514415607 | 1 1 / 4 " | 1.5 " | 4.25 " | 4400 นิ้ว - ปอนด์ | 2.12 " | เหล็ก | - | ฿10,664 | RFQ
|
68514415608 | 1 1 / 2 " | 2" | 5.44 " | 10500 นิ้ว - ปอนด์ | 2.72 " | เหล็ก | - | ฿15,127 | RFQ
|
68514415605 | 3 / 4 " | 1" | 3.38 " | 1150 นิ้ว - ปอนด์ | 1.68 " | เหล็ก | - | ฿7,548 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.