ML KISHIGO เสื้อตาข่ายสีตัดกัน สีส้ม
สไตล์ | รุ่น | เหมาะกับขนาดหน้าอก | ความยาว | ขนาด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 1055-M | 40 "ถึง 42" | 24 " | M | ฿804 | |
B | 1055-L | 44 "ถึง 46" | 24 " | L | ฿804 | |
A | 1055-XL | 48 50-" | 29 " | XL | ฿804 | |
B | 1055-2X | 52 "ถึง 54" | 28 " | 2XL | ฿804 | |
A | 1055-3X | 56 "ถึง 58" | 26 " | 3XL | ฿804 | |
A | 1055-4X | 60 "ถึง 62" | 30 " | 4XL | ฿804 | |
A | 1055-5X | 64 "ถึง 66" | 27 " | 5XL | ฿804 |
เสื้อตาข่ายสีตัดกัน สีส้ม
เสื้อกล้ามตาข่ายตัดกัน ML Kishigo 1055 ช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุโดยเพิ่มการมองเห็นของบุคลากรทั้งเพื่อนร่วมงานและผู้ควบคุมยานพาหนะ เสื้อกั๊กเหล่านี้เป็นอุปกรณ์ความปลอดภัยที่จำเป็นซึ่งออกแบบมาเพื่อป้องกันอุบัติเหตุและการบาดเจ็บในสถานการณ์ที่ต้องมองเห็นคนงานอย่างชัดเจนเพื่อรักษาสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติ
- เสื้อกล้ามตาข่ายตัดกัน ML Kishigo 1055 โดดเด่นด้วยรูปแบบแถบด้านหลังรูปตัว U ช่วยให้มองเห็นได้ชัดเจนจากมุมต่างๆ ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความปลอดภัยในสภาพแวดล้อมการทำงานที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
- เสื้อตาข่ายที่ตัดกันเหล่านี้มีแถบไมโครโฟนที่หน้าอกด้านซ้าย ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารโดยให้พนักงานติดไมโครโฟนเพื่อการใช้งานแบบแฮนด์ฟรี
- มาพร้อมซิปปิดด้านหน้า ช่วยให้สวมใส่และถอดได้ง่าย ขณะเดียวกันก็รักษาความกระชับพอดีระหว่างทำงาน
- เสื้อกั๊กตาข่ายที่ตัดกันเหล่านี้มีกระเป๋าสองช่องที่หน้าอกด้านซ้ายและเอวขวาในการวางอย่างเหมาะสม ทำให้มีตัวเลือกการจัดเก็บที่สะดวกสำหรับเครื่องมือและของใช้ส่วนตัว
- มีแถบสะท้อนแสงสีเงินล้อมรอบด้วยปูนขาวเพื่อให้เกิดความแตกต่าง ช่วยให้มั่นใจในการมองเห็นสูงสุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาวะที่มีแสงน้อยหรือเป็นอันตราย
- เสื้อตาข่ายสีตัดกันเหล่านี้มีโครงสร้างโพลีเอสเตอร์ที่ทนทาน ให้ความสบายและอายุการใช้งานยาวนานในสภาพแวดล้อมการทำงานที่มีความต้องการสูง
- เป็นไปตามมาตรฐาน ANSI Class 2 และ ANSI Type R ซึ่งแสดงถึงความเหมาะสมสำหรับสภาพแวดล้อมการทำงานที่มีทัศนวิสัยสูง และสอดคล้องกับมาตรฐานความปลอดภัยของอุตสาหกรรม
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- อะไหล่ซ่อมก๊อกน้ำ
- กล่องพินและแขนเสื้อ
- บอลวาล์วกระตุ้นไฟฟ้า
- ไมโครมิเตอร์ภายใน
- ตัวป้องกันมอเตอร์แบบแมนนวล
- อ่าง / ก๊อกน้ำ
- แผ่นขัดและสายพาน
- จ่ายปืน
- อุปกรณ์รีไซเคิล
- สายรัดและ Hydrants
- SPEEDAIRE ไขควงอากาศ
- TOUGH GUY ซื้อผ้าขนหนู
- BW TECHNOLOGIES Multi-Gas Detector, 4 Gas, ออสเตรเลีย
- IDEAL SHIELD ฝาครอบช่อง U
- MILLER BY HONEYWELL แนวนอน Lifeline Base
- D-LINE สำหรับใช้กับ 500 และ 4000 Raceways
- VICTOR หัวฉีดประสาน
- APPROVED VENDOR กระเป๋าเอนกประสงค์
- SPEARS VALVES จุกนม CPVC Schedule 80 เส้นผ่านศูนย์กลาง 10 นิ้ว ปลายธรรมดา
- KTI อะแดปเตอร์กระแทก