Ml Kishigo 1055-5x | เสื้อกั๊ก High Visibility Class 2 5xl สีส้ม | 8v320 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ML KISHIGO 1055-5X เสื้อกั๊กมองเห็นสูงคลาส 2 5xl สีส้ม | AF4FTQ 8V320

ML KISHIGO เสื้อกั๊กทัศนวิสัยสูง 1055-5X Class 2 5xl สีส้ม

In Stock
รายการ: AF4FTQ รุ่น: 1055-5Xข้ามอ้างอิง: 8V320

รับโดย อาจ 8, วันพุธ
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
฿836 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเสื้อกั๊กที่มองเห็นได้สูง
คลาส ANSI2
คะแนน ATPVไม่มีการจัดอันดับ
ประเภทปิดบัญชีซิป
สีส้ม
เหมาะกับขนาดหน้าอก64 "ถึง 66"
เพศที่เหมาะกับชายและหญิง
ความยาว27 "
วัสดุตาข่ายโพลีเอสเตอร์
จำนวนกระเป๋า0
จำนวนกระเป๋า (ด้านใน)1
จำนวนกระเป๋า (ด้านนอก)1
กระเป๋า2
ขนาด5XL
ลายสีมะนาว / เงิน

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.29
ความสูงของเรือ (ซม.)1.52
ความยาวเรือ (ซม.)37.08
ความกว้างของเรือ (ซม.)24.38
รหัส HS6117809540
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเหมาะกับขนาดหน้าอกความยาวขนาดราคา
ML KISHIGO 1055-L เสื้อยืดทัศนวิสัยสูงคลาส 2 L สีส้ม | AF3YYJ 8FZZ3 1055-L44 "ถึง 46"24 "L฿836
ML KISHIGO 1055-2X เสื้อกั๊กมองเห็นสูงคลาส 2 2xl สีส้ม | AF3YYY 8G281 1055-2X52 "ถึง 54"28 "2XL฿836
ML KISHIGO 1055-3X เสื้อกั๊กมองเห็นสูงคลาส 2 3xl สีส้ม | AF3YYZ 8G282 1055-3X56 "ถึง 58"26 "3XL฿836
ML KISHIGO 1055-M เสื้อกั๊กมองเห็นสูงชั้น 2 สีส้ม | AF4BLX 8NNV8 1055-M40 "ถึง 42"24 "M฿836
ML KISHIGO 1055-4X เสื้อกั๊กมองเห็นสูงคลาส 2 4xl สีส้ม | AF4BLY 8NNV9 1055-4X60 "ถึง 62"30 "4XL฿836
ML KISHIGO 1055-XL เสื้อคลุมทัศนวิสัยสูงคลาส 2 Xl สีส้ม | AF4EUP 8U682 1055-XL48 50-"29 "XL฿836

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ML KISHIGO เสื้อกั๊กทัศนวิสัยสูง 1055-5X Class 2 5xl สีส้ม
฿836 / หน่วย