มล. คิชิโกะ 1055-4x | เสื้อกั๊ก High Visibility Class 2 4xl สีส้ม | 8nnv9 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ML KISHIGO 1055-4X เสื้อกั๊กมองเห็นสูงคลาส 2 4xl สีส้ม | AF4BLY 8NNV9

ML KISHIGO เสื้อกั๊กทัศนวิสัยสูง 1055-4X Class 2 4xl สีส้ม

In Stock
รายการ: AF4BLY รุ่น: 1055-4Xอ้างไขว้: 8NNV9
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
฿804 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเสื้อกั๊กที่มองเห็นได้สูง
คลาส ANSI2
คะแนน ATPVไม่มีการจัดอันดับ
ประเภทปิดบัญชีซิป
สีส้ม
เหมาะกับขนาดหน้าอก60 "ถึง 62"
เพศที่เหมาะกับชายและหญิง
ความยาว30 "
วัสดุตาข่ายโพลีเอสเตอร์
จำนวนกระเป๋า0
จำนวนกระเป๋า (ด้านใน)1
จำนวนกระเป๋า (ด้านนอก)1
กระเป๋า2
ขนาด4XL
ลายสีมะนาว / เงิน

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.3
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)38.1
ความกว้างของเรือ (ซม.)25.4
รหัส HS6117809540
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเหมาะกับขนาดหน้าอกความยาวขนาดราคา
ML KISHIGO 1055-L เสื้อยืดทัศนวิสัยสูงคลาส 2 L สีส้ม | AF3YYJ 8FZZ3 1055-L44 "ถึง 46"24 "L฿804
ML KISHIGO 1055-2X เสื้อกั๊กมองเห็นสูงคลาส 2 2xl สีส้ม | AF3YYY 8G281 1055-2X52 "ถึง 54"28 "2XL฿804
ML KISHIGO 1055-3X เสื้อกั๊กมองเห็นสูงคลาส 2 3xl สีส้ม | AF3YYZ 8G282 1055-3X56 "ถึง 58"26 "3XL฿804
ML KISHIGO 1055-M เสื้อกั๊กมองเห็นสูงชั้น 2 สีส้ม | AF4BLX 8NNV8 1055-M40 "ถึง 42"24 "M฿804
ML KISHIGO 1055-XL เสื้อคลุมทัศนวิสัยสูงคลาส 2 Xl สีส้ม | AF4EUP 8U682 1055-XL48 50-"29 "XL฿804
ML KISHIGO 1055-5X เสื้อกั๊กมองเห็นสูงคลาส 2 5xl สีส้ม | AF4FTQ 8V320 1055-5X64 "ถึง 66"27 "5XL฿804

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ML KISHIGO เสื้อกั๊กทัศนวิสัยสูง 1055-4X Class 2 4xl สีส้ม
฿804 / หน่วย