จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

LOVEJOY 68514417914 AL Coupling Hub AL100 Coupling Size, 1/2 Inch Bore Size, 5/16-18 Thread Size | AJ2XLF

LOVEJOY 68514417914 AL Coupling Hub AL100 ขนาดข้อต่อ, ขนาดเจาะ 1/2 นิ้ว, ขนาดเกลียว 5/16-18

In Stock
รายการ: AJ2XLF รุ่น: 68514417914
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
฿2,096 / หน่วย
ผลิตภัณฑ์นี้สามารถจัดส่งได้หลายเท่าของ 4
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นAL ประเภท Hub
#ขากรรไกร3
ขนาดเบื่อ1 / 2 "
ประเภท Boreเบื่อ
สีเงิน
ขนาดข้อต่อAL100
ประเภทคลัปAL
มิติ G0.75 "
ขนาด HD2.53 "
มิติ SL0.44 "
สมาชิกยางยาง SOX (NBR)
อัตรา HP ที่ 100 รอบต่อนาที0.66hp
อัตรา HP ที่ 1200 รอบต่อนาที7.92hp
อัตรา HP ที่ 1800 รอบต่อนาที11.9hp
อัตรา HP ที่ 3600 รอบต่อนาทีฮิตแรงม้า
ความยาวของฮับ2.12 "
สไตล์ฮับ1
รูกุญแจไม่มีรูกุญแจ
ขนาดรูกุญแจไม่มีรูกุญแจ
ความยาวถึง Bore1.37 "
วัสดุอลูมิเนียม
สูงสุด เบื่อ1.375 "
แม็กซ์ ความเร็วÃͺµèÍ¹Ò·Õ 7000
นาที. เบื่อ0.5 "
โมเมนต์ความเฉื่อย (ของแข็ง) WR21.207 ปอนด์.นิ้ว.
แรงบิดที่กำหนด417 นิ้ว - ปอนด์
จำนวนขากรรไกร3
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ3.5 "
ได้คะแนน HP ที่ 1,200 รอบต่อนาทีฮิตแรงม้า
ได้คะแนน HP ที่ 1,800 รอบต่อนาทีฮิตแรงม้า
ได้คะแนน HP ที่ 100 รอบต่อนาทีฮิตแรงม้า
ระบบการวัดของจักรพรรดิ
ด้าย5 / 16-18
ด้าย Dia.5 / 16 "-18
กระทู้ต่อนิ้ว5 / 16 "-18

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.28
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • ออกแบบมาสำหรับการส่งแรงบิดและการควบคุมการเคลื่อนไหวในการใช้งานเครื่องมือการผลิตงานโลหะและระบบอัตโนมัติ
  • โดดเด่นด้วยการเจาะสำเร็จรูปแบบพาสซีฟเพื่อให้ทนทานต่อของเหลวและสารเคมีที่มีฤทธิ์กัดกร่อน
  • โครงสร้างอะลูมิเนียมมีความแข็งแรงสูงและทนทานในระยะยาว

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดข้อต่อขนาดเบื่อขนาดรูกุญแจสไตล์ฮับความยาวถึง Boreวัสดุแรงบิดที่กำหนดแม็กซ์ ความเร็วราคา
LOVEJOY 68514410252 AL Coupling Hub AL050 ขนาดข้อต่อ, ขนาดรู 1/4 นิ้ว, ไม่มีรูกุญแจ | AC9WCA 10252 68514410252AL0501 / 4 "ไม่มีรูกุญแจ10.62 "อลูมิเนียม26.3 นิ้ว - ปอนด์ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 18000฿374
LOVEJOY 68514410253 AL Coupling Hub AL050 ขนาดข้อต่อ, ขนาดรู 5/16 นิ้ว, ไม่มีรูกุญแจ | AC9WCB 10253 68514410253AL0505 / 16 "ไม่มีรูกุญแจ10.62 "อลูมิเนียม26.3 นิ้ว - ปอนด์ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 18000฿375
LOVEJOY 68514410254 AL Coupling Hub AL050 ขนาดข้อต่อ, ขนาดรู 3/8 นิ้ว, ไม่มีรูกุญแจ | AC9WCC 10254 68514410254AL0503 / 8 "ไม่มีรูกุญแจ10.62 "อลูมิเนียม26.3 นิ้ว - ปอนด์ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 18000฿386
LOVEJOY 68514410257 AL Coupling Hub AL050 ขนาดข้อต่อ, ขนาดรู 1/2 นิ้ว, ไม่มีรูกุญแจ | AC9WCD 10257 68514410257AL0501 / 2 "ไม่มีรูกุญแจ10.62 "อลูมิเนียม26.3 นิ้ว - ปอนด์ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 18000฿386
LOVEJOY 68514410259 AL Coupling Hub AL050 ขนาดข้อต่อ, ขนาดรู 5/8 นิ้ว, ไม่มีรูกุญแจ | AC9WCE 10259 68514410259AL0505 / 8 "ไม่มีรูกุญแจ10.62 "อลูมิเนียม26.3 นิ้ว - ปอนด์ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 18000฿382
LOVEJOY 68514410469 AL Coupling Hub AL070 ขนาดข้อต่อ, ขนาดรู 7/16 นิ้ว, ไม่มีรูกุญแจ | เอซี9ดับเบิลยูซีจี 10469 68514410469AL0707 / 16 "ไม่มีรูกุญแจ10.75 "อลูมิเนียม43.2 นิ้ว - ปอนด์ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 14000฿556
LOVEJOY 68514410471 AL Coupling Hub AL070 ขนาดข้อต่อ, ขนาดรู 1/2 นิ้ว, ไม่มีรูกุญแจ | AC9WCH 10471 68514410471AL0701 / 2 "ไม่มีรูกุญแจ10.75 "อลูมิเนียม43.2 นิ้ว - ปอนด์ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 14000฿583

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

LOVEJOY 68514417914 AL Coupling Hub AL100 ขนาดข้อต่อ, ขนาดเจาะ 1/2 นิ้ว, ขนาดเกลียว 5/16-18
฿2,096 / หน่วย