Lovejoy 68514418047 | ดุม Al Coupling Al150 ขนาดรู 1-1/2 นิ้ว รูกุญแจ 3/8 X 3/16 นิ้ว | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

LOVEJOY 68514418047 AL Coupling Hub AL150 Size, 1-1/2 Inch Bore Size, 3/8 x 3/16 Inch Keyway | AJ2XKQ

LOVEJOY 68514418047 AL Coupling Hub AL150 ขนาด 1-1/2 นิ้ว ขนาดเจาะ 3/8 x 3/16 นิ้ว Keyway

In Stock
รายการ: AJ2XKQ รุ่น: 68514418047
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
฿3,452 / หน่วย
ผลิตภัณฑ์นี้สามารถจัดส่งได้หลายเท่าของ 4
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นAL ประเภท Hub
#ขากรรไกร3
ขนาดเบื่อ1 1 / 2 "
ประเภท Boreเบื่อ
สีเงิน
ขนาดข้อต่อAL150
ประเภทคลัปAL
มิติ G1"
ขนาด HD3.19 "
มิติ SL0.63 "
สมาชิกยางยาง SOX (NBR)
อัตรา HP ที่ 100 รอบต่อนาที2hp
อัตรา HP ที่ 1200 รอบต่อนาที24hp
อัตรา HP ที่ 1800 รอบต่อนาที35hp
อัตรา HP ที่ 3600 รอบต่อนาทีฮิตแรงม้า
ความยาวของฮับ2.75 "
สไตล์ฮับ2
รูกุญแจกับคีย์เวย์
ความลึกของรูกุญแจ3 / 8 "x 3 / 16"
ขนาดรูกุญแจ3 / 8 "x 3 / 16"
ความกว้างของรูกุญแจ3 / 8 "x 3 / 16"
ความยาวถึง Bore1.75 "
วัสดุอลูมิเนียม
สูงสุด เบื่อ1.875 "
แม็กซ์ ความเร็วÃͺµèÍ¹Ò·Õ 5000
นาที. เบื่อ0.625 "
โมเมนต์ความเฉื่อย (ของแข็ง) WR272 ปอนด์.นิ้ว.
แรงบิดที่กำหนด1240 นิ้ว - ปอนด์
จำนวนขากรรไกร3
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ4.5 "
ได้คะแนน HP ที่ 1,200 รอบต่อนาทีฮิตแรงม้า
ได้คะแนน HP ที่ 1,800 รอบต่อนาทีฮิตแรงม้า
ได้คะแนน HP ที่ 100 รอบต่อนาทีฮิตแรงม้า
ระบบการวัดของจักรพรรดิ
ด้าย5 / 16-18
ด้าย Dia.5 / 16 "-18
กระทู้ต่อนิ้ว5 / 16 "-18
UPC685144180476

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.61
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดข้อต่อขนาดเบื่อขนาดรูกุญแจสไตล์ฮับความยาวถึง Boreวัสดุแรงบิดที่กำหนดแม็กซ์ ความเร็วราคา
LOVEJOY 68514410482 AL Coupling Hub AL070 ขนาดข้อต่อ, ขนาดเจาะ 5/8 นิ้ว, 3/16 x 3/32 นิ้ว Keyway | AC9WCJ 10482 68514410482AL0705 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"10.75 "อลูมิเนียม43.2 นิ้ว - ปอนด์ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 14000฿538
LOVEJOY 68514410491 AL Coupling Hub AL070 ขนาดข้อต่อ, ขนาดรู 3/4 นิ้ว, 3/16 x 3/32 นิ้ว Keyway | AC9WCK 10491 68514410491AL0703 / 4 "3 / 16 "x 3 / 32"10.75 "อลูมิเนียม43.2 นิ้ว - ปอนด์ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 14000฿538
LOVEJOY 68514410635 AL Coupling Hub AL075 ขนาดข้อต่อ, ขนาดรู 1/2 นิ้ว, 1/8 x 1/16 Keyway | AC9WCN 10635 68514410635AL0751 / 2 "1 / 8 "x 1 / 16"20.81 "อลูมิเนียม90 นิ้ว - ปอนด์ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 11000฿595
LOVEJOY 68514410639 AL Coupling Hub AL075 ขนาดข้อต่อ, ขนาดรู 5/8 นิ้ว, 3/16 x 3/32 นิ้ว Keyway | AC9WCP 10639 68514410639AL0755 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"20.81 "อลูมิเนียม90 นิ้ว - ปอนด์ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 11000฿585
LOVEJOY 68514410640 AL Coupling Hub AL075 ขนาดข้อต่อ, ขนาดรู 3/4 นิ้ว, 3/16 x 3/32 นิ้ว Keyway | AC9WCQ 10640 68514410640AL0753 / 4 "3 / 16 "x 3 / 32"20.81 "อลูมิเนียม90 นิ้ว - ปอนด์ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 11000฿617
LOVEJOY 68514410642 AL Coupling Hub AL075 ขนาดข้อต่อ, ขนาดเจาะ 7/8 นิ้ว, 3/16 x 3/32 นิ้ว Keyway | AC9WCR 10642 68514410642AL0757 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"20.81 "อลูมิเนียม90 นิ้ว - ปอนด์ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 11000฿625
LOVEJOY 68514410798 AL Coupling Hub AL090 ขนาดข้อต่อ, ขนาดรู 5/8 นิ้ว, 3/16 x 3/32 นิ้ว Keyway | AC9WCU 10798 68514410798AL0905 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"20.91 "อลูมิเนียม144 นิ้ว - ปอนด์ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 9000฿953

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

LOVEJOY 68514418047 AL Coupling Hub AL150 ขนาด 1-1/2 นิ้ว ขนาดเจาะ 3/8 x 3/16 นิ้ว Keyway
฿3,452 / หน่วย