LOVEJOY 68514424510 ดุมกระบอกสูบ ขนาดเจาะ 0.71 นิ้ว
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ฮับทรงกระบอก |
ขนาดเบื่อ | ไม่เบื่อ |
ประเภท Bore | เจาะสต็อกหยาบ |
สี | เมทัลลิ |
ขนาดข้อต่อ | แอลเอฟ50/80 |
ประเภทคลัป | แรงบิด |
ขนาด HD | 3.94 " |
สไตล์ฮับ | ทรงกระบอก |
ความยาวถึง Bore | 2.6 " |
สูงสุด เบื่อ | 2.44 " |
นาที. เบื่อ | 0.81 " |
ช่วงอุณหภูมิปกติ | -40 องศาฟาเรนไฮต์ |
ขนาดเจาะสต็อกหยาบ | 0.71 " |
ความแข็งจากฝั่ง | 60A |
ด้าย | M16 |
รุ่น | ขนาดเบื่อ | ขนาดเจาะสต็อกหยาบ | ความยาวถึง Bore | ขนาด HD | แรงบิดที่กำหนด | สูงสุด เบื่อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514424500 | ไม่เบื่อ | 0.47 " | 1.18 " | 1.77 " | 440 นิ้ว. | 1" | ฿5,718 | RFQ
|
68514424496 | ไม่เบื่อ | 0.31 " | 0.94 " | 1.18 " | 90 นิ้ว. | 0.63 " | ฿4,221 | RFQ
|
68514424502 | ไม่เบื่อ | 0.47 " | 1.65 " | 2.36 " | 885 นิ้ว. | 1.38 " | ฿7,292 | RFQ
|
68514424504 | ไม่เบื่อ | 0.59 " | 1.97 " | 2.76 " | 1770 นิ้ว. | 1.63 " | ฿11,994 | RFQ
|
68514445199 | ไม่เบื่อ | 0.59 " | 1.97 " | 2.76 " | 2430 นิ้ว. | 1.63 " | ฿13,433 | RFQ
|
68514445197 | ไม่เบื่อ | 0.59 " | 2.16 " | 3.35 " | 3700 นิ้ว. | 2.13 " | ฿16,504 | RFQ
|
68514424508 | ไม่เบื่อ | 0.71 " | 2.6 " | 3.94 " | 4400 นิ้ว. | 2.44 " | ฿17,752 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.