LOVEJOY 68514424500 ดุมกระบอกสูบ ขนาดเจาะ 0.47 นิ้ว
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ฮับทรงกระบอก |
ขนาดเบื่อ | ไม่เบื่อ |
ประเภท Bore | เจาะสต็อกหยาบ |
สี | เมทัลลิ |
ขนาดข้อต่อ | LF4 |
ประเภทคลัป | แรงบิด |
ขนาด HD | 1.77 " |
ความแข็งของแรงบิดแบบไดนามิก | 7500 นิ้วปอนด์/แรด |
สไตล์ฮับ | ทรงกระบอก |
ความยาวถึง Bore | 1.18 " |
สูงสุด การจัดแนวไม่ตรงเชิงมุม | 3 องศา |
สูงสุด เบื่อ | 1" |
สูงสุด การวางแนวไม่ขนานกัน (นิ้ว) | 0.06 " |
แม็กซ์ ความเร็ว | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 7000 |
แม็กซ์ แรงบิด | 1100 นิ้ว. |
นาที. เบื่อ | 0.47 " |
แรงบิดที่กำหนด | 440 นิ้ว. |
ช่วงอุณหภูมิปกติ | -40 องศาฟาเรนไฮต์ |
ขนาดเจาะสต็อกหยาบ | 0.47 " |
ความแข็งจากฝั่ง | 60A |
ความแข็งเชิงมุมคงที่ | 21.3 นิ้วปอนด์/องศา |
ความแข็งตามแนวแกนแบบสถิต | 430 ปอนด์ / นิ้ว |
ความแข็งเรเดียลแบบสถิต | 2860 ปอนด์ / นิ้ว |
ด้าย | M8 |
มุมม้วนขึ้นสูงสุด แรงบิด | 12 องศา |
มุมม้วนขึ้นที่แรงบิดที่กำหนด | 5 องศา |
รุ่น | ขนาดเบื่อ | ขนาดเจาะสต็อกหยาบ | ความยาวถึง Bore | ขนาด HD | แรงบิดที่กำหนด | สูงสุด เบื่อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514424496 | ไม่เบื่อ | 0.31 " | 0.94 " | 1.18 " | 90 นิ้ว. | 0.63 " | ฿4,221 | RFQ
|
68514424502 | ไม่เบื่อ | 0.47 " | 1.65 " | 2.36 " | 885 นิ้ว. | 1.38 " | ฿7,292 | RFQ
|
68514424504 | ไม่เบื่อ | 0.59 " | 1.97 " | 2.76 " | 1770 นิ้ว. | 1.63 " | ฿11,994 | RFQ
|
68514445199 | ไม่เบื่อ | 0.59 " | 1.97 " | 2.76 " | 2430 นิ้ว. | 1.63 " | ฿13,433 | RFQ
|
68514445197 | ไม่เบื่อ | 0.59 " | 2.16 " | 3.35 " | 3700 นิ้ว. | 2.13 " | ฿16,504 | RFQ
|
68514424508 | ไม่เบื่อ | 0.71 " | 2.6 " | 3.94 " | 4400 นิ้ว. | 2.44 " | ฿17,752 | RFQ
|
68514424510 | ไม่เบื่อ | 0.71 " | 2.6 " | 3.94 " | - | 2.44 " | ฿17,752 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.