LOVEJOY 68514426081 Donut Coupling Hub, ขนาดข้อต่อ S18, หน้าแปลน OD ขนาด 6.28 นิ้ว, เหล็กกล้า
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ศูนย์กลางการเชื่อมต่อโดนัท |
ขนาดสลักเกลียว | 1 / 2-13 x 3 |
ประเภท Bore | เจาะสต็อกหยาบ |
สี | สีเทา/เมทัลลิก |
ประเภทการเชื่อมต่อ | 1 "x 1" |
ขนาดข้อต่อ | S18 |
ประเภทคลัป | แรงบิด |
มิติ BC | 4.56 " |
ขนาด HD | 3.44 " |
มิติข้อมูล L | 1.81 " |
ความแข็งของแรงบิดแบบไดนามิก | 200 นิ้วปอนด์/องศา |
ความยาวถึง Bore | 2.5 " |
วัสดุ | เหล็ก |
สูงสุด เบื่อ | 2.225 " |
แม็กซ์ โหลดช็อต | 6000 นิ้ว. |
แม็กซ์ ความเร็ว | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 5600 |
โมเมนต์ความเฉื่อย WR2 | 40 ปอนด์.นิ้ว. |
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย | -60 องศาฟาเรนไฮต์ |
ภายนอก Dia. | 6.28 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 7.44 " |
แรงบิดสูงสุด | 2000 นิ้ว. |
เจาะสต็อกหยาบ | 1" |
กำหนดขนาดเกลียวของเกลียว (ขนาด T) | ไม่มีเซ็ตสกรู |
สไตล์ | เรามีความยืดหยุ่น |
ชนิดภาพเขียน | แรงบิด |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | เจาะสต็อกหยาบ | สูงสุด เบื่อ | ความยาวถึง Bore | ภายนอก Dia. | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | แรงบิดสูงสุด | แม็กซ์ โหลดช็อต | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514426085 | 2-1 / 8 " | 4" | 4.34 " | 11.09 " | 12.66 " | 12000 นิ้ว. | 36000 นิ้ว. | ฿191,514 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.