LOVEJOY 68514426085 Donut Coupling Hub, ขนาดข้อต่อ S34, หน้าแปลน OD ขนาด 11.09 นิ้ว, เหล็กกล้า
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ศูนย์กลางการเชื่อมต่อโดนัท |
ขนาดสลักเกลียว | 3/4-10 x 4-1/2 |
ประเภท Bore | เจาะสต็อกหยาบ |
สี | สีเทา/เมทัลลิก |
ประเภทการเชื่อมต่อ | 2 1/8 "x 2 1/8" |
ขนาดข้อต่อ | S34 |
ประเภทคลัป | แรงบิด |
มิติ BC | 8.25 " |
ขนาด HD | 6.25 " |
มิติข้อมูล L | 3.44 " |
ความแข็งของแรงบิดแบบไดนามิก | 2000 นิ้วปอนด์/องศา |
ความยาวถึง Bore | 4.34 " |
วัสดุ | เหล็ก |
สูงสุด เบื่อ | 4" |
แม็กซ์ โหลดช็อต | 36000 นิ้ว. |
แม็กซ์ ความเร็ว | รอบต่อนาที 2800 |
โมเมนต์ความเฉื่อย WR2 | 832 ปอนด์.นิ้ว. |
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย | -60 องศาฟาเรนไฮต์ |
ภายนอก Dia. | 11.09 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 12.66 " |
แรงบิดสูงสุด | 12000 นิ้ว. |
เจาะสต็อกหยาบ | 2-1 / 8 " |
กำหนดขนาดเกลียวของเกลียว (ขนาด T) | ไม่มีเซ็ตสกรู |
สไตล์ | เรามีความยืดหยุ่น |
ชนิดภาพเขียน | แรงบิด |
UPC | 685144260857 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | เจาะสต็อกหยาบ | สูงสุด เบื่อ | ความยาวถึง Bore | ภายนอก Dia. | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | แรงบิดสูงสุด | แม็กซ์ โหลดช็อต | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514426081 | 1" | 2.225 " | 2.5 " | 6.28 " | 7.44 " | 2000 นิ้ว. | 6000 นิ้ว. | ฿43,851 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.