LOVEJOY 68514431161 ข้อต่ออเนกประสงค์ ยาว 2.68 นิ้ว สแตนเลส
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ข้อต่อสากล |
เจาะลึก | 0.88 " |
ขนาดเบื่อ | NA |
ประเภท Bore | เบื่อ |
สี | เมทัลลิ |
ประเภทการเชื่อมต่อ | 3 / 8 "x 3 / 8" |
ลูกบาศก์นิ้ว | 1.5075 ลูกบาศ์ก ใน |
เกรด | เกรด 303 |
ประเภทข้อต่อ | ประเภท D |
รูกุญแจ | ไม่มีรูกุญแจ |
ขนาดรูกุญแจ | ไม่มีรูกุญแจ |
ความสูงของพินหลัก (มิติ E) | 1.34 " |
วัสดุ | เหล็กกล้าไร้สนิม |
แม็กซ์ ออฟเซ็ตมุม | 25 องศา |
สูงสุด เบื่อ | 0.62 " |
แม็กซ์ ความเร็ว | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 1750 |
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย | -30 องศา ถึง 212 องศา NS |
ภายนอก Dia. | 0.75 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 2.68 " |
กำหนดขนาดสกรู | ไม่มีเซ็ตสกรู |
ขนาด | D4B |
แรงบิดทำลายสถิต | 512 นิ้ว - ปอนด์ |
สไตล์ | เบื่อ |
ระบบการวัด | ของจักรพรรดิ |
ชนิดภาพเขียน | ข้อต่ออเนกประสงค์ D Type |
ปริมาณ | 1.5075 ลบ.ม. ใน. |
รุ่น | ขนาด | เจาะลึก | ขนาดเบื่อ | แรงบิดทำลายสถิต | ปริมาณ | ลูกบาศก์นิ้ว | ความสูงของพินหลัก (มิติ E) | สูงสุด เบื่อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514431170 | D8B | 1.06 " | NA | 3480 นิ้ว - ปอนด์ | 5.85938 ลบ.ม. ใน. | 5.85938 ลูกบาศ์ก ใน | 1.88 " | 1" | ฿13,050 | RFQ
|
68514431174 | D10B | 1.18 " | 3 / 4 " | 5280 นิ้ว - ปอนด์ | 9.5625 ลบ.ม. ใน. | 9.5625 ลูกบาศ์ก ใน | 2.12 " | 1.12 " | ฿15,370 | RFQ
|
68514431183 | D12B | 1.5 " | 1" | 10400 นิ้ว - ปอนด์ | 21.76 ลบ.ม. ใน. | 21.76 ลูกบาศ์ก ใน | 2.72 " | 1.5 " | ฿27,733 | RFQ
|
68514431166 | D6B | 1" | 1 / 2 " | 1040 นิ้ว - ปอนด์ | 3.38 ลบ.ม. ใน. | 3.38 ลูกบาศ์ก ใน | 1.68 " | 0.75 " | ฿10,032 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.