LOVEJOY 68514436105 หน้าแปลนคัปปลิ้งเพลา, เจาะ 1/1 นิ้ว, เหล็กหล่อ
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แขนข้อต่อแปลน |
ขนาดเบื่อ | 1 1 / 2 " |
ประเภท Bore | เจาะเสร็จแล้ว |
สี | สีเทา |
ขนาดข้อต่อ | 6S |
ประเภทคลัป | เอส-เฟล็กซ์ |
มิติ FL | 0.78 " |
ขนาด HD | 2.5 " |
มิติข้อมูล L | 1.64 " |
มิติ P | 0.53 " |
มิติ SL | 0.29 " |
อัตรา HP ที่ 100 รอบต่อนาที | 0.7hp |
อัตรา HP ที่ 1200 รอบต่อนาที | 8.6hp |
อัตรา HP ที่ 1800 รอบต่อนาที | 12.9hp |
อัตรา HP ที่ 3600 รอบต่อนาที | 25.7hp |
ขนาดรูกุญแจ | 3/8 x 1/8 นิ้ว |
วัสดุ | เหล็กหล่อ |
สูงสุด เบื่อ | 1.438 " |
แม็กซ์ ความเร็ว | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 6000 |
แรงบิดที่กำหนด (พร้อมปลอก EPDM) | 450 นิ้ว. |
ภายนอก Dia. | 4" |
ด้าย | 5 / 16-18 |
แรงบิดตึง | 1718 นิ้วปอนด์/แรด |
ชนิดภาพเขียน | ข้อต่อหน้าแปลน |
รุ่น | สูงสุด เบื่อ | ขนาดเบื่อ | ขนาดข้อต่อ | แม็กซ์ ความเร็ว | แรงบิดที่กำหนด (พร้อมปลอก EPDM) | ภายนอก Dia. | ด้าย | แรงบิดตึง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514436068 | 1.188 " | 5 / 8 " | 5S | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 7600 | 240 นิ้ว. | 3.25 " | 1 / 4-20 | 916 นิ้วปอนด์/แรด | ฿1,624 | RFQ
|
68514436069 | 1.188 " | 3 / 4 " | 5S | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 7600 | 240 นิ้ว. | 3.25 " | 1 / 4-20 | 916 นิ้วปอนด์/แรด | ฿1,624 | RFQ
|
68514436071 | 1.188 " | 7 / 8 " | 5S | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 7600 | 240 นิ้ว. | 3.25 " | 1 / 4-20 | 916 นิ้วปอนด์/แรด | ฿1,624 | RFQ
|
68514436073 | 1.188 " | 1" | 5S | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 7600 | 240 นิ้ว. | 3.25 " | 1 / 4-20 | 916 นิ้วปอนด์/แรด | ฿1,624 | RFQ
|
68514436075 | 1.188 " | 1 1 / 8 " | 5S | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 7600 | 240 นิ้ว. | 3.25 " | 1 / 4-20 | 916 นิ้วปอนด์/แรด | ฿1,624 | RFQ
|
68514436076 | 1.188 " | 1 3 / 16 " | 5S | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 7600 | 240 นิ้ว. | 3.25 " | 1 / 4-20 | 916 นิ้วปอนด์/แรด | ฿1,624 | RFQ
|
68514436077 | 1.188 " | 1 1 / 4 " | 5S | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 7600 | 240 นิ้ว. | 3.25 " | 1 / 4-20 | 916 นิ้วปอนด์/แรด | ฿1,624 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.